| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O adesivo HOT MELT GRANULADO é um composto sólido granulado que torna-se fluído sob temperatura elevada utilizado em máquinas automáticas e semi-automáticas para colagem de fita de bordo fabricadas em fitas de papel, papel resinado e PVC em painéis de madeira, compensado, MDF e aglomerado.
Características:
- Indicado para máquinas automáticas com velocidade de até 20m/min ou semi-automáticas;
- Indicado para fitas de no máximo 0,6mm de espessura;
- Não necessita secagem em estufas;
- Ótima qualidade de acabamento com baixíssimo resíduo pós colagem;
- Baixa temperatura de aplicação, não queima no coleiro mantendo a cor original do adesivo;
- Não muda de cor após aplicado;
- Alta velocidade de solidificação;
- Alto rendimento do adesivo.
Aplicações:
- Indicado para colagem de fitas de bordos com até 0,6mm de espessura em paineis de madeira, compensado, MDF ou aglomerado em máquinas com velocidade máxima de aplicação de 20m/min;
- Colagem de caixas de papelão
Modo de Usar:
- Garanta que o coleiro esteja limpo e livre de resíduos de carbonização;
- Abasteça o coleiro com o adesivo granulado;
- Regule o termostato do equipamento para a temperatura indicada no material técnico e aguarde 20 minutos para a fusão completa do material;
- Recomenda-se que a temperatura do adesivo no rolo de aplicação seja medida com um termômetro infravermelho afim de garantir que o equipamento está regulado e o adesivo trabalhando em situação ideal;
- Manter o nível do coleiro acima de 75% de sua capacidade de forma a manter a temperatua o mais estável possivel;
- A umidade em substrato a receber a colagem deve estar entre 8% e 12%;
- Para limpeza de residuos pós aplicação, sem risco de danificar as peças utilizar o Desengraxante Eco-W.
Principais Vantagens:
- Uso em máquinas automáticas e semi-automáticas;
- Rápida solidificação;
- Economia na aplicação;
- Baixa temperatura de aplicação;
- Não queima no coleiro. Não muda de cor;
- Acabamento de ótima qualidade.
O adesivo HOT MELT GRANULADO é um composto sólido granulado que torna-se fluído sob temperatura elevada utilizado em máquinas automáticas e semi-automáticas para colagem de fita de bordo fabricadas em fitas de papel, papel resinado e PVC em painéis de madeira, compensado, MDF e aglomerado.
Características:
- Indicado para máquinas automáticas com velocidade de até 20m/min ou semi-automáticas;
- Indicado para fitas de no máximo 0,6mm de espessura;
- Não necessita secagem em estufas;
- Ótima qualidade de acabamento com baixíssimo resíduo pós colagem;
- Baixa temperatura de aplicação, não queima no coleiro mantendo a cor original do adesivo;
- Não muda de cor após aplicado;
- Alta velocidade de solidificação;
- Alto rendimento do adesivo.
Aplicações:
- Indicado para colagem de fitas de bordos com até 0,6mm de espessura em paineis de madeira, compensado, MDF ou aglomerado em máquinas com velocidade máxima de aplicação de 20m/min;
- Colagem de caixas de papelão
Modo de Usar:
- Garanta que o coleiro esteja limpo e livre de resíduos de carbonização;
- Abasteça o coleiro com o adesivo granulado;
- Regule o termostato do equipamento para a temperatura indicada no material técnico e aguarde 20 minutos para a fusão completa do material;
- Recomenda-se que a temperatura do adesivo no rolo de aplicação seja medida com um termômetro infravermelho afim de garantir que o equipamento está regulado e o adesivo trabalhando em situação ideal;
- Manter o nível do coleiro acima de 75% de sua capacidade de forma a manter a temperatua o mais estável possivel;
- A umidade em substrato a receber a colagem deve estar entre 8% e 12%;
- Para limpeza de residuos pós aplicação, sem risco de danificar as peças utilizar o Desengraxante Eco-W.
Principais Vantagens:
- Uso em máquinas automáticas e semi-automáticas;
- Rápida solidificação;
- Economia na aplicação;
- Baixa temperatura de aplicação;
- Não queima no coleiro. Não muda de cor;
- Acabamento de ótima qualidade.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0892125113 |
| Código de barras | 4099618249488 |
| Ficha Técnica | Download |