| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição Calçado ocupacional indicado no uso contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes.
Certificação:
- Atende as normas técnicas ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT 20347:2015 e CA 15.080.
Principais Vantagens:
- Design moderno;
- 100% couro nobuck;
- Fechamento por cadarços;
- Solado bidensidade (PU) injetado diretamente no cabedal e sem costuras;
- Palmilha de conforto removível antibacteriana;
- Confortável.
Certificação:
- Atende as normas técnicas ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT 20347:2015 e CA 15.080.
Principais Vantagens:
- Design moderno;
- 100% couro nobuck;
- Fechamento por cadarços;
- Solado bidensidade (PU) injetado diretamente no cabedal e sem costuras;
- Palmilha de conforto removível antibacteriana;
- Confortável.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 5357335035 |
| Garantia | 3 Meses |
| Materiais | Couro Bovino Nobuck |
| Produtos Associados | Protetor auditivo; Luvas; Óculos de segurança; Máscaras |
| Composições | 1 Par |
| Código de barras | 4099618089466 |
| Ficha Técnica | Download |