FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 054222 15 Copiado!

    Abraçadeira Emborrachada DIN3016 22x6x15mm Embalagem com 25 Unidades - Wurth - 054222 15 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Abraçadeira emborrachada para fixação de tubos e mangueiras em locais sujeitos a vibração.

    Características:

    - Produzida em aço carbono SAE 1010/20, acabamento zincado e com revestimento de borracha;
    - Protege os componentes do contato direto entre eles e, devido ao seu furo, permite uma fácil aplicação;
    - Fabricado de acordo com a norma DIN3016.

    Aplicações:

    - Automotiva: indicada para fixar mangueiras na carroceria do veículo;
    - Indústria: instalações industriais sujeitas a vibrações.

    Principais Vantagens:

    - Fácil aplicação;
    - Perfeita adaptação ao perfil da mangueira;
    - Resistente a vibrações.
    Marca Wurth
    Código do Produto 054222 15
    Garantia 3 Meses
    Diâmetro do Furo 6mm
    Parafuso Indicado M6
    Abertura 22mm
    Largura 15mm
    Código de barras 4061975975508
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade