| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Abraçadeira emborrachada para fixação de tubos e mangueiras em locais sujeitos a vibração.
Características:
- Produzida em aço carbono SAE 1010/20, acabamento zincado e com revestimento de borracha;
- Protege os componentes do contato direto entre eles e, devido ao seu furo, permite uma fácil aplicação;
- Fabricado de acordo com a norma DIN3016.
Aplicações:
- Automotiva: indicada para fixar mangueiras na carroceria do veículo;
- Indústria: instalações industriais sujeitas a vibrações.
Principais Vantagens:
- Fácil aplicação;
- Perfeita adaptação ao perfil da mangueira;
- Resistente a vibrações.
Abraçadeira emborrachada para fixação de tubos e mangueiras em locais sujeitos a vibração.
Características:
- Produzida em aço carbono SAE 1010/20, acabamento zincado e com revestimento de borracha;
- Protege os componentes do contato direto entre eles e, devido ao seu furo, permite uma fácil aplicação;
- Fabricado de acordo com a norma DIN3016.
Aplicações:
- Automotiva: indicada para fixar mangueiras na carroceria do veículo;
- Indústria: instalações industriais sujeitas a vibrações.
Principais Vantagens:
- Fácil aplicação;
- Perfeita adaptação ao perfil da mangueira;
- Resistente a vibrações.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 054212 15 |
| Garantia | 3 Meses |
| Diâmetro do Furo | 6mm |
| Parafuso Indicado | M6 |
| Abertura | 12mm |
| Largura | 15mm |
| Código de barras | 4061975975461 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |