| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Abraçadeira que proporciona excelente fixação à mangueiras de combustível de veículos de passeio.
Características:
- Disponível na versão em aço carbono com acabamento zincado;
- Fita com 0,4 mm de espessura e 9,0 mm de largura, que possibilita uma perfeita adaptação ao perfil da mangueira;
- Acompanha parafuso M4 de cabeça cilíndrica com fenda cruzada;
- Para utilização em baixa pressão;
- Torque de aperto 20,0 kg/cm
Aplicações:
- Automotivas.
Principais Vantagens:
- Fácil aplicação;
- Perfeita adaptação ao perfil da mangueira.
Abraçadeira que proporciona excelente fixação à mangueiras de combustível de veículos de passeio.
Características:
- Disponível na versão em aço carbono com acabamento zincado;
- Fita com 0,4 mm de espessura e 9,0 mm de largura, que possibilita uma perfeita adaptação ao perfil da mangueira;
- Acompanha parafuso M4 de cabeça cilíndrica com fenda cruzada;
- Para utilização em baixa pressão;
- Torque de aperto 20,0 kg/cm
Aplicações:
- Automotivas.
Principais Vantagens:
- Fácil aplicação;
- Perfeita adaptação ao perfil da mangueira.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0540007009 |
| Garantia | 3 Meses |
| Código de barras | 4066443019562 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |