FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892660180 Copiado!

    Massa Para Pequenos Reparos Bege 180g - Wurth - 0892660180 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Massa monocomponente base resina modificada e cargas minerais. Desenvolvida para reparos rápidos e correções de pequenos riscos e imperfeições da superfície.

    Características:

    - Produto pronto uso e de secagem rápida;
    - Fácil aplicação e alto poder de enchimento;
    - Excelente poder de aderência e cobertura;
    - Macia de lixar e ótimo nivelamento, não absorvendo o brilho do acabamento.

    Aplicações:

    - Indicada para pequenas correções em primers e acabamentos;
    - Correção de pequenos defeitos de Massa Poliéster;
    - Fazer marcação ou “picotes” na pintura antes da aplicação da tinta.

    Restrições de Uso:

    - Produto não recomendado para grandes correções, onde exige alta camada de massa para correção da superfície.

    Modo de Usar:

    - É indispensável realizar o lixamento da superfície antes de aplicar a massa, para obtenção da aderência do produto na peça;
    - A superfície a ser aplicada deve estar limpa e seca, para não comprometer o desempenho do produto;
    - Aplicar com celuloide ou espátula em camadas finas e sucessivas, com intervalos de 5 a 10 minutos entre as passadas até obter a correção desejada;
    - A espessura aplicada não pode ultrapassar 100 micras (menos de 1mm);
    - Não aplicar em grandes camadas ou correções onde necessita de grande preenchimento de massa, o produto poderá interferir no resultado final;
    - Secagem de 10 a 15 minutos a temperatura de 20°C;
    - Rendimento: 2,00m²/Kg na espessura de 40 micras;
    - Lixamento: recomenda-se a utilização da folha de lixa seco ;
    - Free-Fill grão 400/600. Informações de segu

    Principais Vantagens:

    - Fabricada em Resina Modificada, portanto não absorve o solvente e não endurece rapidamente como as massas de base alquídica e nitrocelulose;
    - Bisnaga plástica para fácil transporte e aplicação;
    - Secagem rápida, após 10 minutos pronta para lixamento;
    - Muito macia para o lixamento.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892660180
    Código de barras 4099618004094
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade