Seller Image
Wurth | Cód. 0892327201 Copiado!

Selante Cuba Fix Express Branco 360g - Wurth - 0892327201 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Selante monocomponente à base de polímero MS de alta performance, especialmente desenvolvido para colagens e fixação de cubas.

Características:

- Adesão inicial rápida;
- Movimentação da peça após 15 min da aplicação;
- Suporta 150kgs após cura total;
- Isento de solventes e isocianato;
- Não mancha pedras naturais ou industrializadas;
- Adesão em áreas úmidas ou molhadas;
- Rendimento: de 9 a 11 metros lineares. Cordão de 5mm.

Aplicações:

- Colagem e vedação de cubas domésticas ou industriais e vasos sanitários;
- Colar, selar ou vedar diversos substratos como: vidros, concretos, alvenaria, superfícies metálicas, granitos, mármores e outras pedras em geral;
- Colar, selar ou vedar diversas aplicações industriais, acabamentos e rejuntamentos em geral;
- Reparos rápidos em aplicações domésticas.

Restrições de Uso:

- Não utilizar para a colagem de vidros e espelhos;
- Não utilizar para juntas de dilatação;
- Não utilizar para colagens estruturais.

Modo de Usar:

- As superfícies de aplicação devem estar limpas e firmes;
- Recomenda-se umidificar a superfície;
- Cortar a ponta do cartucho e cortar o bico aplicador em um ângulo de 45º no tamanho e espessura desejada;
- Rosquear o bico no cartucho aplicador e colocar na pistola aplicadora;
- Aplique o adesivo em forma de filete sobre todo o perímetro da cuba, garantindo uma vedação perfeita;
- Posicione a cuba já com o adesivo sobre a pedra ;
- Após o posicionamento final, aplicar pressão* sobre a aplicação durante pelo menos 15 minutos, após este tempo a peça poderá ser movimentada, porém não pode receber carga;
- A cura total é de 24 horas em função do clima, quantidade de adesivo e peso das peças a serem fixadas, portanto a liberação da cuba para utilização;
- Para peças de elevado peso aplicadas em ambientes com baixa umidade é recomendada liberação após 48 horas;
- Recomenda-se espessura mínima de aplicação 5mm a 10mm para vedações.

Principais Vantagens:

- Colagem Rápida;
- Adesão em áreas úmidas;
- Não mancha pedras e peças;
- Alta resistência à cargas;
- Movimentação da peça após 15 minutos;
- Não escorre, mesmo em aplicações verticais;
- 15 Meses de validade.
Marca Wurth
Código do Produto 0892327201
Código de barras 7891799544157
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade