Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2605 | *Pedido mínimo de R$ 1500.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892660751 Copiado!

    Vaku Light Massa de Poliéster Extra 750g - Wurth - 0892660751 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Veja o desenho do produto em 3D clicando aqui

    Massa bicomponente, a base de poliéster de baixa densidade. Possui mais volume de preenchimento e rende mais do que as massas convencionais. Sua especial formulação e seu processo de fabricação, lhe proporcionam uma aplicação fácil e um preenchimento uniforme, que permite ser utilizada tanto para preenchimento quanto para uma fina finalização. Seca rapidamente e oferece uma finalização excelente após lixamento.

    Características:

    - Contém micro esferas de vidro para um melhor lixamento e para eliminação da porosidade;
    - Correção de defeitos nas superfícies;
    - Excelente aderência sobre as chapas inclusive alumínio;
    - Elevado poder de enchimento;
    - De fácil e cremosa aplicação;
    - Livre de porosidade;
    - Secagem rápida, excelente lixabilidade e lixamento macio;
    - Não separa resina da carga, não havendo necessidade de homogeneização.

    Aplicações:

    - Correção das imperfeições na lataria dos veículos;
    - Superfícies metálicas ferrosas, galvanizadas, alumínio e fibra;
    - Corrigir defeitos em madeira, mármores e granitos.

    Restrições de Uso:

    - Não aplicar a Massa de Poliéster Vaku Light sobre acabamentos termoplásticos e Wash Primers. A aplicação do produto sobre essas superfícies, forma uma camada, fechando os poros e não permite a ancoragem da massa no substrato;
    - Não deve ser aplicado em condições adversas, como umidade relativa do ar (UR) acima de 85%, poderão ocorrer alterações de cor e aspecto;
    - Não aplicar em superfícies condensadas;
    - Evitar excesso de catalisador.

    Modo de Usar:

    - Fazer o lixamento da superfície para melhor aderência da Massa VAKU Light;
    - A superfície a ser aplicada deve estar limpa e seca, para não comprometer o desempenho do produto;
    - Recomenda-se o lixamento a seco da Massa de Poliéster Vaku Light, a umidade retida na massa durante o lixamento com água pode causar problemas na superfície e no acabamento.

    Principais Vantagens:

    - Excelente aderência sobre as chapas inclusive sobre o Alumínio;
    - Devido ao processo de produção à vácuo, não separa resina da carga e é isenta de poros durante a aplicação;
    - Forma uma massa cremosa e de fácil lixamento;
    - Com micro esferas de vidro que proporciona um lixamento macio;
    - Massa Extra Light - maior volume, menor peso e mais rendimento.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892660751
    Código de barras 4099618004056
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade