<
Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892110326 Copiado!

    Selante MS ACM 1.375ml/800g Preto - Wurth - 0892110326 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O SELANTE MS ACM é um adesivo monocomponente à basede Polímero MS de alta performance. Especialmente desenvolvido para Colagem e Fixação de chapas de ACM de forma rápida e econômica.

    Características:

    - Baixo VOC, sendo isento de solventes e isocianatos;
    - Fácil aplicação. Adesão em superfícies lisas, porosas e úmidas, sem o uso do primer;
    - Odor neutro, não corrosivo em superfícies metálicas e espelhos;
    - Alta resistência ao choque térmico e às intempéries (agentes climáticos, UV e Ozônio);
    - Não escorre quando aplicado na vertical;
    - Aceita aplicação de pinturas posteriores e não contém substâncias tóxicas em sua formulação.

    Aplicações:

    - Colar, selar ou vedar diversos substratos como: Placas ACM, vidros, concretos, alvenaria, superfícies metálicas, granitos, mármores e outras pedras em geral;
    - Envidraçamento de sacadas;
    - Reparos rápidos em aplicações domésticas e industriais.

    Restrições de Uso:

    - Não adere em polietileno, polipropileno e PTFE;
    - Não é recomendado o contato com alimentos;
    - Não aplicar o produto em materiais que exsudam óleo;
    - Substratos não mencionados nas aplicações, devem ser testados.

    Modo de Usar:

    - Utilizar aplicador manual ou pneumático;
    - A superfície deve estar limpa e isenta de contaminações (graxa, poeira e outros contaminantes). Caso houver, remover;
    - Indicado umedecer a superfície antes e depois da aplicação (sem excesso);
    - Corte o bico do cartucho, rosqueie o bico aplicador, corte em ângulo de 45° para melhor aplicação;
    - Colocá-lo em uma pistola aplicadora e aplicar no local desejado, formando um cordão contínuo e compacto, para não formar bolhas de ar;
    - Para acabamento, alisar com uma espátula umedecida;
    - Quando aderir ou vedar PMMA, por exemplo Plexigas®, policarbonato, Makronlon® ou Lexan®, sob tensão, pode ocorrer stress cracking. Testes preliminares devem serem realizados.

    Principais Vantagens:

    - Fácil aplicação, alta durabilidade e resistência química e a cargas;
    - Aceita aplicação de pinturas posteriores (recomenda-se a realização de teste preliminar).
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892110326
    Peso Líquido 800g
    Cor Preto
    Conteúdo 1.375ml
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade