| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
ISOLASTIC PAREDES é um impermeabilizante flexível à base de polímeros acrílicos, ideal para a impermeabilização de paredes e fachadas. Aplicado como pintura, oferece proteção durável e eficaz contra umidade e batidas de chuva, sendo adequado para uso em paredes internas e externas. Sua fórmula possui propriedades antimofo e antibacterianas, criando um revestimento elástico, impermeável e resistente.
Características:
- Produto monocomponente;
- Produto à base de água;
- Cria um revestimento de alta durabilidade;
- Resistente aos raios ultravioletas;
- Alta flexibilidade;
- Excelente capacidade cobrir pequenas rachaduras;
- Aceita pigmentação com a adição de corantes líquidos;
- Rendimento: 250g até 500g p/ m² por demão.
Aplicações:
- Aplicação em paredes, muros e fachadas, principalmente os externos;
- Pode ser utilizado para impermeabilizar diversas superfícies, tais como concreto, madeira compensada, entre outros;
- Isolamento de elementos estruturais complicados, tais como tubos de passagem e canos, obtendo uma camada de cobertura sem quaisquer juntas.
Modo de Usar:
- Preparo da superfície: a superfície de argamassa deve estar firme, resistente, regularizada, desempenada, limpa e sem partículas soltas. Fissuras devem ser previamente tratadas ou calafetadas, podendo ser incorporada ao sistema de pintura uma faixa da ESTRUTELA;
- Regularize a parede caso haja necessidade;
- Limpe e remova toda a poeira e o excesso de massa;
- Dilua o Isolastic Paredes em 10% de água para cada demão;
- Aplique o Isolatic Paredes sobre a superfície com um rolo ou pincel, em duas camadas;
- Após a primeira demão aguardar 6 horas para aplicação da segunda demão;
- Não há necessidade de aplicar mais do que duas demãos;
- O Isolatic Paredes aceita pigmentação de corantes líquidos. Utilizar no máximo 1 bisnaga de 34 ml para o balde de 4,5kg e 3 bisnagas de 34ml para o balde de 18kg, e misturar bem até obter homogeneidade.
Principais Vantagens:
- Pode ser utilizado como selador antes da pintura com tinta látex ou acrílica;
- Aceita pigmentação com a adição de corantes líquidos de tintas acrílicas;
- Pode ser aplicado como acabamento a partir da terceira demão;
- Elástico e flexível, criando um revestimento impermeável e durável;
- Fácil aplicação;
- Elevada resistência à ação de raios ultravioleta (U.V.);
- Menor absorção de água;
- Resistente a fungos;
- Excelente capacidade de cobrir pequenas rachaduras. Restrição de uso ;
- Não aplique quando a temperatura ar estiver abaixo de +5 ºC ou a umidade relativa acima de 80%, ou se o clima estiver chuvoso;
- Não é recomendado aplicar a membrana em concavidades onde se formam poças de água após a chuva;
- Não é recomendado para utilização em lajes e telhados;
- Produto não cobre rachaduras ou trincas.
ISOLASTIC PAREDES é um impermeabilizante flexível à base de polímeros acrílicos, ideal para a impermeabilização de paredes e fachadas. Aplicado como pintura, oferece proteção durável e eficaz contra umidade e batidas de chuva, sendo adequado para uso em paredes internas e externas. Sua fórmula possui propriedades antimofo e antibacterianas, criando um revestimento elástico, impermeável e resistente.
Características:
- Produto monocomponente;
- Produto à base de água;
- Cria um revestimento de alta durabilidade;
- Resistente aos raios ultravioletas;
- Alta flexibilidade;
- Excelente capacidade cobrir pequenas rachaduras;
- Aceita pigmentação com a adição de corantes líquidos;
- Rendimento: 250g até 500g p/ m² por demão.
Aplicações:
- Aplicação em paredes, muros e fachadas, principalmente os externos;
- Pode ser utilizado para impermeabilizar diversas superfícies, tais como concreto, madeira compensada, entre outros;
- Isolamento de elementos estruturais complicados, tais como tubos de passagem e canos, obtendo uma camada de cobertura sem quaisquer juntas.
Modo de Usar:
- Preparo da superfície: a superfície de argamassa deve estar firme, resistente, regularizada, desempenada, limpa e sem partículas soltas. Fissuras devem ser previamente tratadas ou calafetadas, podendo ser incorporada ao sistema de pintura uma faixa da ESTRUTELA;
- Regularize a parede caso haja necessidade;
- Limpe e remova toda a poeira e o excesso de massa;
- Dilua o Isolastic Paredes em 10% de água para cada demão;
- Aplique o Isolatic Paredes sobre a superfície com um rolo ou pincel, em duas camadas;
- Após a primeira demão aguardar 6 horas para aplicação da segunda demão;
- Não há necessidade de aplicar mais do que duas demãos;
- O Isolatic Paredes aceita pigmentação de corantes líquidos. Utilizar no máximo 1 bisnaga de 34 ml para o balde de 4,5kg e 3 bisnagas de 34ml para o balde de 18kg, e misturar bem até obter homogeneidade.
Principais Vantagens:
- Pode ser utilizado como selador antes da pintura com tinta látex ou acrílica;
- Aceita pigmentação com a adição de corantes líquidos de tintas acrílicas;
- Pode ser aplicado como acabamento a partir da terceira demão;
- Elástico e flexível, criando um revestimento impermeável e durável;
- Fácil aplicação;
- Elevada resistência à ação de raios ultravioleta (U.V.);
- Menor absorção de água;
- Resistente a fungos;
- Excelente capacidade de cobrir pequenas rachaduras. Restrição de uso ;
- Não aplique quando a temperatura ar estiver abaixo de +5 ºC ou a umidade relativa acima de 80%, ou se o clima estiver chuvoso;
- Não é recomendado aplicar a membrana em concavidades onde se formam poças de água após a chuva;
- Não é recomendado para utilização em lajes e telhados;
- Produto não cobre rachaduras ou trincas.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0892200274 |
| Tempo de Cura Entre as Demãos | 2 a 3 horas |
| Recuperação após Alongamento | 60% (por 25%) |
| Cor | Branco |
| Conteúdo | 18kg |
| Concentração de Compostos Orgânicos Voláteis | 45 – 55% |
| Tempo de Cura Total | 6 a 8 horas (para liberação da área) |
| Densidade a 25°C | 1,24 g/cm2 |
| Odor | Característico |
| Temperatura de Aplicação | +5 ºC a +40 ºC |
| Alongamento | 160% |
| Estado Físico | Líquido denso |
| Código de barras | 7891799542207 |