| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Isolastic Lajes é uma membrana líquida elástica ideal para isolamento de lajes e telhados, criando um revestimento durável, forte e impermeável.
Certificação:
- ABNT - NBR 13321.
Características:
- Produto monocomponente;
- Produto à base de água;
- Proporciona conforto térmico diminuindo em até 3ºC a temperatura;
- Cria um revestimento de alta durabilidade;
- Resistente aos raios ultravioletas;
- Alta flexibilidade;
- Rendimento: 500g p/ m2 por demão.
Aplicações:
- Pode ser aplicado em: laje sem trânsito, parede externa, abóboda, marquise, calhas e telhas em geral;
- Reparar coberturas antigas de concreto e manta asfáltica;
- Vedação e cobertura de telhados tipo colmeia em telhados íngremes;
- Proteção de lajes e de telhados;
- Para impermeabilização efetiva e duradoura, recomendase a aplicação de 3 demãos (máximo). Restrição de uso ;
- Não aplique quando a temperatura do ar estiver abaixo de +5ºC ou a umidade relativa acima de 80%, ou se o clima estiver chuvoso;
- Não é recomendado aplicar a membrana em concavidades onde se formam poças de água após a chuva;
- Produto não cobre rachaduras ou trincas.
Modo de Usar:
- Regularize a laje (1 parte de cimento para 3 partes de areia) com caimento de no mínimo 2% para os condutores e arredonde os cantos;
- Limpe a base, remova poeira, sujeira e o excesso de massa ou tinta;
- Aplique o ISOLASTIC LAJES sobre a superfície com um rolo ou pincel, em no máximo três demãos, a segunda e a terceira transversalmente com relação à primeira;
- Dependendo das condições de aplicação, cada demão deve secar por 6 horas;
- Superfícies de concreto devem receber a primeira demão de base de ISOLASTIC LAJES diluído 10% com água e as demais demãos sem diluir;
- É recomendado o uso de uma malha de polipropileno (ESTRUTELA) em junções de paredes ao redor de canos e ralos aplicando uma demão base de ISOLASTIC LAJES, a malha de polipropileno e outra demão de ISOLASTIC LAJES sobre a malha de polipropileno para uma melhor aderência dos produtos;
- Para o teste de estanqueidade é necessário a cura total do produto que ocorre 07 dias após a aplicação final do produto.
Principais Vantagens:
- Cria um revestimento impermeável e durável;
- À base de água;
- Resistente aos raios ultravioletas;
- Alta flexibilidade;
- Excelente capacidade de cobrir pequenas rachaduras.
Isolastic Lajes é uma membrana líquida elástica ideal para isolamento de lajes e telhados, criando um revestimento durável, forte e impermeável.
Certificação:
- ABNT - NBR 13321.
Características:
- Produto monocomponente;
- Produto à base de água;
- Proporciona conforto térmico diminuindo em até 3ºC a temperatura;
- Cria um revestimento de alta durabilidade;
- Resistente aos raios ultravioletas;
- Alta flexibilidade;
- Rendimento: 500g p/ m2 por demão.
Aplicações:
- Pode ser aplicado em: laje sem trânsito, parede externa, abóboda, marquise, calhas e telhas em geral;
- Reparar coberturas antigas de concreto e manta asfáltica;
- Vedação e cobertura de telhados tipo colmeia em telhados íngremes;
- Proteção de lajes e de telhados;
- Para impermeabilização efetiva e duradoura, recomendase a aplicação de 3 demãos (máximo). Restrição de uso ;
- Não aplique quando a temperatura do ar estiver abaixo de +5ºC ou a umidade relativa acima de 80%, ou se o clima estiver chuvoso;
- Não é recomendado aplicar a membrana em concavidades onde se formam poças de água após a chuva;
- Produto não cobre rachaduras ou trincas.
Modo de Usar:
- Regularize a laje (1 parte de cimento para 3 partes de areia) com caimento de no mínimo 2% para os condutores e arredonde os cantos;
- Limpe a base, remova poeira, sujeira e o excesso de massa ou tinta;
- Aplique o ISOLASTIC LAJES sobre a superfície com um rolo ou pincel, em no máximo três demãos, a segunda e a terceira transversalmente com relação à primeira;
- Dependendo das condições de aplicação, cada demão deve secar por 6 horas;
- Superfícies de concreto devem receber a primeira demão de base de ISOLASTIC LAJES diluído 10% com água e as demais demãos sem diluir;
- É recomendado o uso de uma malha de polipropileno (ESTRUTELA) em junções de paredes ao redor de canos e ralos aplicando uma demão base de ISOLASTIC LAJES, a malha de polipropileno e outra demão de ISOLASTIC LAJES sobre a malha de polipropileno para uma melhor aderência dos produtos;
- Para o teste de estanqueidade é necessário a cura total do produto que ocorre 07 dias após a aplicação final do produto.
Principais Vantagens:
- Cria um revestimento impermeável e durável;
- À base de água;
- Resistente aos raios ultravioletas;
- Alta flexibilidade;
- Excelente capacidade de cobrir pequenas rachaduras.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0892200271 |
| Tempo de Cura Entre as Demãos | 6 horas |
| Recuperação após Alongamento | 60% (por 25%) |
| Cor | Branco |
| Conteúdo | 12kg |
| Concentração de Compostos Orgânicos Voláteis | 45 – 55% |
| Tempo de Cura Total | 12 horas (para liberação da área) |
| Densidade a 25°C | 1,45 g/cm2 |
| Odor | Característico |
| Temperatura de Aplicação | +5 ºC a +40 ºC |
| Alongamento | 160% |
| Estado Físico | Líquido denso |
| Código de barras | 7891799542191 |
| Ficha Técnica | Download |
| FISPQ/FDS | Download |