Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2605 | *Pedido mínimo de R$ 1500.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0683138026 Copiado!

    Dobradiça Soft Close Combi 35mm 95 Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0683138026 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição Dobradiça angular em 95º com sistema de amortecimento Soft Close, fabricada em aço com acabamento niqueado para montagem e portas e painéis articulados em madeira, MDF, etc., onde existam necessidades especiais de abertura das portas. Com regulagem de altura através de parafuso de ajuste e regulagem horizontal através de calço H0 incluso.

    Características:

    - 80.000 ciclos de abertura;
    - Sistema Soft-close: amortecimento silencioso e suave no fechamento das portas do móvel;
    - Regulagem 2D - possibilita ajustes no posicionamento da porta ao módulo: ajustes de altura e deslocamento lateral;
    - Braço com angulação em 95º;
    - Com calço Slide-On simples tipo H0;
    - Acompanha capa metálica para encaixe na parte traseira da dobradiça;
    - Alta resistência à corrosão. Informações Técnicas Do Braço ;
    - Fabricado em aço laminado a frio e acabamento niquelado;
    - Cinemática: 8 barras articuladas de alta resistência e estabilidade;
    - Possui capa metálica para acabamento. Do Calço H0 ;
    - Slide On;
    - Calço H0 de montagem tipo cruz;
    - Fabricado em aço laminado a frio com acabamento niquelado.

    Aplicações:

    - Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15 a 23mm de espessura;
    - Não aplicar em painéis de (madeira )HDP e OSB.

    Principais Vantagens:

    - Otimização do espaço interno de portas de canto;
    - Alta resistência à corrosão;
    - 80 mil ciclos de abertura;
    - Soft Close - fechamento suave e silencioso.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0683138026
    Garantia 3 Meses
    Ângulo 95°
    Calço H0
    Código de barras 4045989861811
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade