<
Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0714662023 Copiado!

    Raspador com Kit de Lâminas Edição Limitada RW - 52 Peças - Wurth - 0714662023 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Raspador inovador com kit de lâminas para processos de raspagens.

    Características:

    Ergonômico e seguro;
    - O raspador apresenta um design ergonômico e cabo dois componentes (bicomponente), o que o torna confortável;
    - Sistema de troca rápida da lâmina e com segurança;
    - O uso da lâmina correta na aplicação, torna o trabalho mais rápido, preciso e eficiente;
    - Lâmina standard (padrão), lâmina black, lâmina plástica, lâmina heavy duty 2 x 60°e lâmina heavy duty 4 x 90°.

    Aplicações:

    - Utilizado em diversas superfícies e aplicações, incluindo remoção de adesivos, resíduos, revestimentos e impurezas;
    - Lâmina Standard - Para aplicações conhecidas e universais de limpeza e remoção de depósitos e resíduos;
    - Lâmina Black -Extremamente afiada com bordas arredondadas para evitar arranhões. Para trabalhos que exigem pressão de contato;
    - Lâmina Plástica - Para superfícies delicadas, sensíveis e valiosas;
    - Lâmina Heavy Duty 2 x 60° - Utilizado em raspagens que exigem alta pressão de contato em revestimentos resistentes e duros. Vernizes velhos, resíduos de adesivos, adesivos para carpetes, betume ;
    - Lâmina Heavy Duty 4 x 60° - Para remover materiais quebradiços e alisamento de superfícies. Tinta quebradiça, resíduos de cola, etc

    Principais Vantagens:

    - Sistema de troca rápida da lâmina;
    - Raspador com cabo ergonômico bicomponente;
    - Maleta de armazenamento de alta resistência;
    - Lâminas de alta precisão. Informações adicionais:

    - Trata-se de um produto edição limitada e válido até o término do estoque, sem reposição das peças avulsas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0714662023
    Garantia 3 Meses
    Código de barras 4065746564106
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade