| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN 472;
- Material: Aço mola;
- Acabamento: Fosfatizado.
Dureza
- Diâmetro até 48mm - 47 a 54 HRc;
- Diâmetro acima de 48mm - 44 a 51HRc.
- Norma: DIN 472;
- Material: Aço mola;
- Acabamento: Fosfatizado.
Dureza
- Diâmetro até 48mm - 47 a 54 HRc;
- Diâmetro acima de 48mm - 44 a 51HRc.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 043913 |
| Ficha Técnica | Download |