| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN 94;
- Material: Ferro;
- Acabamento: Zincado branco.
Aplicações:
- Utilizado na extremidade de um pino ou parafuso com porca castelo;
- Evita que os elementos se soltem devido a vibração
- Norma: DIN 94;
- Material: Ferro;
- Acabamento: Zincado branco.
Aplicações:
- Utilizado na extremidade de um pino ou parafuso com porca castelo;
- Evita que os elementos se soltem devido a vibração
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 04703 40 |
| Acabamento | Zincado |
| Materiais | Ferro |
| Comprimento Total | 40mm |
| Diâmetro Nominal | 1/8” - 3,2mm |
| Norma | DIN 94 |
| Composições | Embalagem com 100 Unidades |
| Ficha Técnica | Download |