| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN933;
- Material: Aço Inox 304;
- Classe de Resistencia: NA;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavada;
- Rosca: Grossa – DIN13 – MA (Rosca Grossa)
- Norma: DIN933;
- Material: Aço Inox 304;
- Classe de Resistencia: NA;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavada;
- Rosca: Grossa – DIN13 – MA (Rosca Grossa)
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0096008055 |
| Garantia | 3 Meses |
| Rosca | DIN 13 - MA (Rosca Grossa) |
| Materiais | Aço inox 304 |
| Norma | DIN 933 |
| Encaixe | Sextavado |
| Código de barras | 7891799494872 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |