| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN985;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: Classe 8;
- Encaixe: Sextavado;
- Modelo: Trava Baixa;
- Acabamento: Zincado Branco
- Norma: DIN985;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: Classe 8;
- Encaixe: Sextavado;
- Modelo: Trava Baixa;
- Acabamento: Zincado Branco
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0391010125 |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Zincado Branco |
| Modelos | Trava Baixa |
| Encaixe | Sextavado |
| Ficha Técnica | Download |