Não se arrisque! Dirija com segurança.

no
Categorias: Cuidados Automotivos

Considerada uma peça muito simples, o jogo de palhetas do para-brisa pode colocar em risco a segurança do veículo e, por conseguinte, dos seus ocupantes.  Imagine-se trafegando por uma estrada mal sinalizada e numa noite chuvosa. E aí você percebe que suas palhetas estão velhas e com aquela aparência de uma secura sem fim, raspando o para-brisa sem limpá-lo ou livrá-lo da chuva. Nessa hora, a visibilidade é próxima de zero!

Considerada uma peça muito simples, o jogo de palhetas do para-brisa pode colocar em risco a segurança do veículo e, por conseguinte, dos seus ocupantes.

Imagine-se trafegando por uma estrada mal sinalizada e numa noite chuvosa. E aí você percebe que suas palhetas estão velhas e com aquela aparência de uma secura sem fim, raspando o para-brisa sem limpá-lo ou livrá-lo da chuva. Nessa hora, a visibilidade é próxima de zero!

Infelizmente esse fato é mais corriqueiro do que se imagina. As palhetas do limpador do para-brisa estão na vice-liderança do ranking de problemas detectados pela “inspeção veicular gratuita que a agenda do carro promove, na cidade de São Paulo, desde dezembro de 2006. 44% dos 1.247 veículos inspecionados nesse período, ou seja, 543, apresentaram falhas nessa peça.”

Mas não é preciso trocar as palhetas do para-brisa com tanta frequência se tiver cuidado e prestar a devida manutenção. O mais importante é escolher o produto certo para não danificar as peças do seu carro.

Um produto mais indicado é o limpa para-brisa ECO-W da Wurth é um detergente em pastilha efervescente com a finalidade de facilitar a limpeza e o desengraxe dos vidros, removendo insetos, gordura e resíduos. Produto altamente biodegradável, de pH neutro, não agride o vidro nem a borracha. Além da ação de limpeza, ainda hidrata e preserva as palhetas.

Seu formato em pastilha foi desenvolvido para reduzir os gastos com solventes/água, reduzir o espaço de armazenagem, diminuir o valor de frete e controlar as doses de aplicação.

Principais Vantagens:
• Fácil aplicação.
• Alto rendimento.
• Atende ISO 14.001.
• Aumenta a nitidez e a visibilidade do condutor.
• Maior durabilidade.

O produto é altamente concentrado, 1 pastilha faz até 2,7 L de produto líquido, biodegradável, não agride plásticos e vidro, limpa a gordura, remove insetos e fuligem, não deixa o vidro esbranquiçado, não ataca a pintura, melhora o deslizamento da palheta.

É indicado para limpeza dos vidros em automóveis de pequeno e grande porte, caminhões e ônibus.

Modo de usar o produto:

  1. Retire a pastilha da embalagem.
  2. Verifique se o reservatório está completo de água e sem a tela de proteção.
  3. Introduza a pastilha no reservatório.
  4. Deixe o produto diluir por alguns minutos antes de utilizar.

Atenção: Não utilizar mais do que 6 pastilhas no reservatório de uma única vez.

Compre o produto aqui:

Limpa Para-Brisa Eco-w

Premium WordPress Themes Download
Free Download WordPress Themes
Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=
download micromax firmware
Download Premium WordPress Themes Free