Modo de tirar graxa de peças automotivas sem esforço

no
Categorias: Cuidados Automotivos

Confira alguns dos produtos da Wurth que podem te auxiliar na remoção de graxa e derivados

Graxas e óleos têm a importante função de lubrificar peças automotivas, entretanto, quando estão fora da sua aplicação apropriada, podem causar alguns inconvenientes. Isso acontece quando há graxa no sistema de freio, embreagens, transmissões e parte externa do cárter, por exemplo. Além disso, profissionais que precisam lidar diariamente com graxa têm dificuldade de tirar esse lubrificante das mãos. Confira alguns dos produtos da Wurth que podem te auxiliar na remoção de graxa e derivados:

Graxas e óleos têm a importante função de lubrificar peças automotivas, entretanto, quando estão fora da sua aplicação apropriada, podem causar alguns inconvenientes. Isso acontece quando há graxa no sistema de freio, embreagens, transmissões e parte externa do cárter, por exemplo. Além disso, profissionais que precisam lidar diariamente com graxa têm dificuldade de tirar esse lubrificante das mãos. Confira alguns dos produtos da Wurth que podem te auxiliar na remoção de graxa e derivados:

Limpa Freio
O “Limpa Freio” é indicado para limpeza de peças e engrenagens em geral. Este desengraxante em aerossol é formulado à base de solventes orgânicos de alto poder de limpeza, sem deixar resíduos e secando em segundos. Ele retira a graxa de modo prático de componentes do sistema de freios, sem a necessidade de desmontá-los. Também é ideal para limpeza de sistemas de embreagem, discos, ABS e cárter.

Modo de usar – Limpa Freio:
1) Aplique o produto diretamente sobre as peças a serem limpas, a uma distância de 10cm das mesmas.
2) Com o auxílio de um pano limpo, remova a sujeira ou aguarde a secagem do produto que ocorrerá em segundos.
3) Em caso de superfícies extremamente sujas, repita a aplicação.

Pasta Desengraxante
A “Pasta Desengraxante” é ideal para limpeza das mãos com sujeiras pesadas, sem necessidade de enxágue. Limpa profundamente, removendo graxas, óleos, tintas, vernizes, colas e gorduras de forma prática e eficiente. Por não conter micro abrasivos, não há risco de provocar lesões na pele, evitando assim o aparecimento de dermatites ou micoses, por exemplo. Também possui em sua formulação componentes hidratantes, evitando o ressecamento da pele.

Modo de usar – Pasta Desengraxante:
1) Aplique cerca de 5-10g do produto na palma da mão, aproximadamente a quantidade do tamanho de uma moeda.
2) Esfregue as mãos até a remoção total da sujeira.
3) Limpe as mãos em um pano limpo, ou se preferir, lave as mãos com água corrente.

Desengraxante Express
O produto é um desengraxante de alto poder de limpeza à base de solventes orgânicos que limpa e desengraxa peças em geral, como por exemplo, sistema de freio, motor, engrenagens e outras superfícies metálicas. Por conter solvente na sua composição, o desengraxante tem alta volatilidade, dessa forma ele limpa as peças e seca rapidamente.

Modo de usar – Desengraxante Express:
1) Certifique-se que a peça ou local a ser aplicado esteja frio
2) Aplique o produto diretamente sobre a peça ou na parte a ser limpa, a uma distância de aproximadamente 20 cm.
3) Efetue a limpeza sempre de cima para baixo.
4) Deixe o produto secar.
5) Quando necessário reaplique o produto.

Compre aqui os produtos:
Limpa Freio
Pasta Desengraxante
Desengraxante Express

Download WordPress Themes Free
Download Nulled WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Download Nulled WordPress Themes
free online course
download karbonn firmware
Download WordPress Themes Free