Diga adeus ao Zarcão! Como proteger seu portão contra a oxidação.

no
Categorias: Casa ou escritório

Um dos maiores vilões para quem trabalha com metais, é a oxidação. Seja ela em metais ferrosos ou não, os prejuízos causados são inúmeros. É muito importante manter os metais em condições ideais de trabalho e isso inclui a proteção contra a oxidação ou até mesmo a remoção da mesma quando a proteção foi falha ou inexistente.

Um dos maiores vilões para quem trabalha com metais, é a oxidação. Seja ela em metais ferrosos ou não, os prejuízos causados são inúmeros.

É muito importante manter os metais em condições ideais de trabalho e isso inclui a proteção contra a oxidação ou até mesmo a remoção da mesma quando a proteção foi falha ou inexistente.

Para isso é necessário escolher o produto correto para não acabar danificando o seu portão. O produto mais indicado é o Spray de Zinco Escuro que consiste em um spray de galvanização a frio que tem como finalidade proteger a peça contra a ação da oxidação.
Ele forma uma camada de zinco na cor escura, tem alto nível de proteção anticorrosiva, possui resistência a agentes químicos e climáticos, utiliza Zinco com 99% de pureza na formulação e cura total após 60 minutos.

Principais Vantagens:
• Evita a formação de ferrugem.
• Forma uma espessa camada desde a primeira aplicação
• Galvanização a frio de alta qualidade.
• Alta resistência à abrasão.
• Garante um revestimento metálico de alta dureza e excelente aderência ao metal.

Possui uma densidade elevada e alto poder molecular, facilitando a aplicação e cura rápida. Pode ser utilizado como primário anticorrosivo e aceita pintura após a cura.

Modo de usar o produto:

  1. Limpe a superfície, removendo óleo, sujeira e partículas soltas.
  2. Agite a lata muito bem, por cerca de 1 minuto, até ouvir claramente a esfera batendo na lata.
  3. Aplique o produto a uma distância de 20 a 25 cm da superfície.
  4. Para garantir uma boa proteção, recomenda-se que sejam aplicadas ao menos duas demãos cruzadas, com intervalo de 15 minutos entre elas
  5. Após a aplicação, limpe a válvula do produto, virando a lata do contrário e pressionando a por 2 segundos, ou até parar de sair produto.

Compre o produto aqui:

SPRAY DE ZINCO ESCURO

Premium WordPress Themes Download
Download Best WordPress Themes Free Download
Download WordPress Themes Free
Download Best WordPress Themes Free Download
udemy free download
download intex firmware
Download WordPress Themes