Conserte boias e colchões infláveis de forma fácil

no
Categorias: Casa ou escritório

Mas é importante que você escolha o produto certo para não danificar sua boia de piscina ou colchão inflável, como por exemplo a Cola Vinil da Wurth, que é um adesivo de contato de grande aderência, especialmente desenvolvido para colagem de PVC flexível, vinil e couro entre si.  Possui ótima resistência à água e a intempéries, além de alta flexibilidade após curado, colagem invisível, podendo ser utilizado em superfícies de diversas cores.

Isso não significa, entretanto, que você deve jogar a sua boia ou colchão furado no lixo. Encontrar a origem do vazamento e consertá-la é um processo simples que pode ser feito em casa.

Mas é importante que você escolha o produto certo para não danificar sua boia de piscina ou colchão inflável, como por exemplo a Cola Vinil da Wurth, que é um adesivo de contato de grande aderência, especialmente desenvolvido para colagem de PVC flexível, vinil e couro entre si.

Possui ótima resistência à água e a intempéries, além de alta flexibilidade após curado, colagem invisível, podendo ser utilizado em superfícies de diversas cores.

Principais Vantagens:
• Alta aderência.
• Mantém a flexibilidade do material.
• Resistente a água, sol, chuva.
• Adesivo de grande aderência inicial.
• Boa flexibilidade após a cura.
• Boa resistência à água e intempéries.
• Produto incolor.
• Ótimo acabamento.
• Secagem rápida.
• A prova d´água.
• Reparações invisíveis.
• Interno e externo

É ideal para reparos em infláveis como boias, piscinas, malas, barracas de camping e colchões infláveis. Reparos em toldos, banners, acessórios, displays, expositores, lonas de caminhão e sider. Impermeabilização de costuras para barracas, mochilas, etc.

Modo de usar o produto:

  1. Limpe as superfícies a serem coladas, deixando-as isentas de gordura e umidade.
  2. Aplique o adesivo em ambas as partes a serem coladas
  3. Espalhe com o auxílio de um pincel ou espátula
  4. Aguarde de 3 a 5 minutos.
  5. Em seguida, junte as peças e aplique pressão durante alguns segundos
  6. Aguarde até a cura total do adesivo, que se dá em até 24 horas dependendo do clima.

Compre o produto aqui:

Cola Vinil da Wurth

Download WordPress Themes
Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
udemy free download
download karbonn firmware
Download Nulled WordPress Themes