Como limpar vidros e espelhos de forma eficiente

no
Categorias: Casa ou escritório

O uso de produtos corretos, na quantidade adequada, garante vidros limpos, sem manchas sem muito esforço e nesse post vamos te dar dicas e truques para uma limpeza perfeita! Para adquirir uma boa aparência, as janelas e vidros necessitam de uma limpeza regular.

O uso de produtos corretos, na quantidade adequada, garante vidros limpos, sem manchas sem muito esforço e nesse post vamos te dar dicas e truques para uma limpeza perfeita!

Para adquirir uma boa aparência, as janelas e vidros necessitam de uma limpeza regular. O ideal é que a limpeza seja feita quinzenalmente.

Para quem pensa que a tarefa é muito difícil, está enganado. O modo como se faz a limpeza e o uso de produtos corretos, na quantidade adequada, podem garantir que vidros e superfícies espelhadas fiquem limpos, sem qualquer mancha ou aspecto embaçado.

Seguindo alguns pequenos passos e utilizando o produto certo a limpeza das janelas pode ser feita sem muito esforço e tempo.

O produto mais indicado para esse uso é o Limpa Vidros da Wurth remove resíduos de vidros e acrílicos, permitindo uma visão nítida e clara.

Principais Vantagens:
• Remove sujeira de vidros e acrílicos.
• Não agride pintura automotiva nem borrachas.

Formulado à base de detergentes, desengordura imediatamente sem agredir pinturas e borrachas. Proporciona uma limpeza profunda e uma agradável sensação em ambientes fechados.

Possui alto poder de limpeza, à base de detergentes, sem solvente, não deixa resíduo.

Modo de usar o produto:

  1. Pulverize o produto a uma distância de aproximadamente 20 cm.
  2. Passe um pano limpo e seco em movimentos retilíneos para remover o produto e dar brilho.

Restrição de uso: Não aplique sobre superfície aquecida.

Compre o produto aqui:
LIMPA VIDROS

Download Premium WordPress Themes Free
Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
free online course
download samsung firmware
Download Best WordPress Themes Free Download