Como fazer acabamento de móveis planejados e pisos de madeira

no
Categorias: Bricolagem / Faça você mesmo

o “Selante para Madeira” da Wurth. Ele é um adesivo monocomponente de base aquosa utilizado para vedação de juntas entre peças de madeira e entre madeira e alvenaria. Possui alta adesividade, flexibilidade permanente, repelente a água após a cura e pode receber pintura.

Frestas entre o móvel e a parede são muito comuns em móveis planejados. O mesmo também acontece em pisos de madeira onde algumas frestas também se formam. Além de deixar um acabamento que não é esteticamente agradável, as frestas ainda dão espaço para que alguns insetos e cupins se infiltrem, danificando a madeira.

Um jeito fácil de solucionar isso é aplicando o “Selante para Madeira” da Wurth. Ele é um adesivo monocomponente de base aquosa utilizado para vedação de juntas entre peças de madeira e entre madeira e alvenaria. Possui alta adesividade, flexibilidade permanente, repelente a água após a cura e pode receber pintura.

O selante não encolhe, nem sofre alteração de cor com o passar do tempo, sendo resistente aos produtos de limpeza usados em casa. Somente não deve ser aplicado em superfícies aquecidas nem é indicado como adesivo estrutural.

A aplicação do produto também é fácil. Primeiramente, as superfícies onde o selante será aplicado precisam estar limpas e secas. Corte o bico da bisnaga, rosqueie o bico aplicador, cortando na medida da largura desejada e acople o cartucho na pistola aplicadora. Para melhor acabamento, delimite a área de aplicação utilizando fita crepe. Aplique o produto em forma de cordão ou pontos de colagem. Junte as partes e pressione de 1 a 3 minutos, ajustando as peças na posição desejada. Quando necessário, utilize um suporte como fita adesiva ou calço até que o produto seque totalmente. Com o produto ainda úmido, remova o excesso e de acabamento com uma espátula ou pano limpo úmido. A cura ao toque é entre 15 a 45 minutos, dependendo da espessura do cordão. Quando o produto estiver totalmente seco, seu material estará selado e com excelente acabamento.

Compre o produto aqui

Download Premium WordPress Themes Free
Download WordPress Themes Free
Download Nulled WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
udemy free download
download intex firmware
Download Best WordPress Themes Free Download