Como cortar vidro de forma fácil

no
Categorias: Bricolagem / Faça você mesmo

O Cortador de vidro da Wurth, uma ferramenta desenvolvida para operações de corte de vidros e espelhos, que tem como diferencial um reservatório em material plástico translúcido, que permite a visualização da quantidade de lubrificante querosene, um sistema automático de injeção de lubrificante quando a ferramenta é pressionada no vidro e ainda acompanha bisnaga dosadora, que proporciona um corte preciso e sem rebarbas, feito com disco de vídea.

Quer você esteja ajustando sua própria janela, criando vitrais, ou fazendo algum outro projeto, cortar vidro é uma habilidade útil que não é difícil de aprender. Com as ferramentas certas e uma mão firme, qualquer um pode começar a cortar vidro comum.

Mas para isso é necessário que saibamos a forma correta de cortar o vidro em um formato adequado ao nosso uso, e por isso separamos abaixo algumas dicas para lhe ajudar a cortar vidros aí na sua casa.

O mais importante é escolher a ferramenta certa para não correr o risco de causar um acidente, como por exemplo:
O Cortador de vidro da Wurth, uma ferramenta desenvolvida para operações de corte de vidros e espelhos, que tem como diferencial um reservatório em material plástico translúcido, que permite a visualização da quantidade de lubrificante querosene, um sistema automático de injeção de lubrificante quando a ferramenta é pressionada no vidro e ainda acompanha bisnaga dosadora, que proporciona um corte preciso e sem rebarbas, feito com disco de vídea.
Mas atenção! Esse produto suporta corte de vidros e espelhos de 2 a 10 mm de espessura.

Principais Vantagens:
• Corte preciso e sem rebarbas.
• Sistema automático de lubrificação.
• Corte em vidros até 10 mm.

Modo de usar o produto:

    1. Remova o parafuso/tampa do corpo, com o auxílio da bisnaga dosadora, encha o reservatório com lubrificante (querosene).
    2. Risque o vidro no local desejado aplicando uma pressão constante em toda a extensão de corte.

li>Em seguida quebre o vidro com o auxílio de uma ferramenta apropriada ou cuidadosamente com a mão (use EPI apropriado).

Informações adicionais:
Sempre utilize lubrificante (querosene) novo e isento de sujeiras e resíduos.
Caso haja dificuldade na lubrificação, retire a tampa superior para alívio da pressão.

Compre o produto aqui:
Cortador de vidros da Wurth

Download WordPress Themes Free
Download Best WordPress Themes Free Download
Free Download WordPress Themes
Download Best WordPress Themes Free Download
download udemy paid course for free
download karbonn firmware
Download WordPress Themes Free