Como consertar pneus rapidamente

no
Categorias: Cuidados Automotivos

Produto de alta tecnologia desenvolvido para reparo instantâneo de furos em pneus. Aplicação prática, fácil, eficiente e de rápida resolução do problema. Realiza a reparação temporária do furo e, ao mesmo tempo, infla o pneu garantindo a segurança para o restante da viagem. Ideal para ocasiões onde o reparo é difícil, tais como: dias de chuva, terrenos irregulares, falta de ferramenta, motocicletas e locais perigosos.

Ter um pneu furado é uma das maiores inconveniências quando se está dirigindo, ainda mais se o pneu reserva não está disponível ou também está em más condições, ou até mesmo se você é ciclista e utiliza a bicicleta como seu principal meio de transporte e não tem tempo para parar e trocar o pneu.

Hoje em dia já existem produtos que resolvem esse problema para você, como por exemplo o Reparador Instantâneo da Wurth que é um produto de alta tecnologia desenvolvido para reparo instantâneo de furos em pneus.

Tem aplicação prática, fácil, eficiente e de rápida resolução do problema, realiza a reparação temporária do furo e, ao mesmo tempo, infla o pneu garantindo a segurança para o restante da viagem.
Ideal para ocasiões onde o reparo é difícil, tais como: dias de chuva, terrenos irregulares, falta de ferramenta, motocicletas e locais perigosos.

Em pneus sem a câmera de ar, automóveis leves, pick-ups, motocicletas, bicicletas, quadríciclos, etc.

Modo de usar o produto:

  1. Agite bem a lata antes de usar
  2. Conecte o extensor da embalagem na válvula de entrada de ar do pneu (bico) e acione a válvula do produto de forma contínua e sempre com a embalagem na posição vertical
  3. Dirija o veículo em um curto percurso para que o produto espalhe de forma uniforme dentro do pneu
  4. Após o termino da aplicação, o veículo poderá ser utilizado imediatamente.

Importante:

• Não danifica nem o meio ambiente e nem o pneu do seu carro. Serve para os modelos sem câmara de ar, reparando furos de até 5mm.
• Faça o reparo do pneu em um profissional especializado logo que possível
• Utilize 1(um) frasco por pneu reparado.
• Não utilizar em pneus com rasgo, furo lateral ou furo com diâmetro superior a 5 mm.

Compre aqui o produto:
REPARADOR INSTANTÂNEO DE PNEUS

Download WordPress Themes Free
Download Best WordPress Themes Free Download
Download WordPress Themes Free
Download Best WordPress Themes Free Download
free download udemy paid course
download xiomi firmware
Free Download WordPress Themes