Como combater a ferrugem, lubrificar e desengripar peças que podem ter risco de contato com alimentos.

no
Categorias: Bricolagem / Faça você mesmo

Com o passar do tempo, os objetos que são utilizados para armazenar e servir alimentos, ou até mesmo utensílios que entram em contato com medicamentos e cosméticos acabam oxidando e consequentemente, os parafusos emperrando.

Com o passar do tempo, os objetos que são utilizados para armazenar e servir alimentos, ou até mesmo utensílios que entram em contato com medicamentos e cosméticos acabam oxidando e consequentemente, os parafusos emperrando.

Para resolver esse problema, você precisa utilizar o produto certo para não acabar intoxicando seus alimentos, cosméticos, medicamentos e etc.

O produto mais indicado é o Rost Off Grau Alimentício da Wurth, que tem ação desengripante, destravando peças travadas; lubrificante, reduz o atrito e o desgaste da peça aumentado a vida útil do material; além de agir como protetivo contra oxidação, onde forma uma película de resistência à água e inibe a corrosão.

Especialmente desenvolvido para atender ao mercado farmacêutico, cosmético, alimentício e todos aqueles que necessitam de um produto de baixa toxicidade e alta performance.

O produto é classificado como atóxico, recebendo o registro da NSF como H1. Não deixa gosto nem causa qualquer tipo de influência sobre a saúde do consumidor, melhora a segurança do local de trabalho e a saúde do trabalhador.

Possui excelente ação por capilaridade, penetrando mais rapidamente e mais profundamente nos componentes travados.
Devido sua baixa reatividade, o produto não ataca pintura, ligas, metais não ferrosos, borrachas e plásticos.

Características:
• Produto não tóxico.
• Excelente ação por capilaridade.
• Inibidor de corrosão.
• Atua como desengripante, afrouxando componentes travados.
• Tem ação lubrificante, sendo classificado na NSF
• Produto livre de resinas, ácidos, silicone e compostos organoclorados
• Excelente ação por capilaridade, penetra rapidamente e profundamente em componentes travados.

Muito utilizado para lubrificação de áreas que possam ter contato com alimentos, cosméticos, medicamentos e ração animal; em áreas fisiologicamente e ecologicamente sensíveis; na remoção de parafusos, porcas e conexões oxidadas, emperradas ou enferrujadas; e ideal para lubrificação de componentes submetidos às baixas ou médias cargas de pressão.

Modo de usar o produto:

  1. Agite a lata antes de aplicar.
  2. Aplique-o a uma distância de aproximadamente 20cm.
  3. Pulverize o Rost Off Grau Alimentício à superfície a ser tratada e o deixe penetrar.

Nos locais de difícil acesso, utilize o prolongador que acompanha a embalagem. Caso necessário, repita a operação e prolongue o tempo de penetração, facilitando assim a liberação das peças.

Restrições de uso: O produto não deve ser usado em equipamentos hospitalares e odontológicos.

Compre o produto aqui:
ROST OFF GRAU ALIMENTÍCIO

Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
udemy paid course free download
download huawei firmware
Download Best WordPress Themes Free Download