FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2610 | *Pedido mínimo de R$ 1500.

Veículo Filtrado


carro, alfa-romeo, 145
Seller Image

Alfa-romeo 145

34 produtos encontrados para você :)
Filtrar
Produto adicionado
Cód. 0848870475

Palheta de Para-Brisa Universal Flat 19" - 475mm 145 - Wurth - 0848870475 - Unitário

Aplicação

1996/1999

Cód. 0848870550

Palheta de Para-Brisa Universal Flat 22" - 550mm 145 - Wurth - 0848870550 - Unitário

Aplicação

1996/1999

Cód. 0848270022

Palheta de Para-Brisa Universal - Standard 22” - 550mm 145 - Wurth - 0848270022 - Unitário

Aplicação

1996/1999

Cód. 0848270019

Palheta de Para-Brisa Universal - Standard 19” - 475mm 145 - Wurth - 0848270019 - Unitário

Aplicação

1996/1999

Cód. 0890324085

Silicone Neutro para Alta Temperatura PRO Cinza Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades - Wurth - 0890324085 - Kit

Aplicação

Universal

Cód. 0890324086

Silicone Neutro para Alta Temperatura PRO Preto Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades - Wurth - 0890324086 - Kit

Aplicação

Universal

Cód. 0720111012

Lâmpada H1 12V - Wurth - 0720111012 - Unitário

Aplicação

Universal

Cód. 0720112012

Lâmpada H3 12V - Wurth - 0720112012 - Unitário

Aplicação

Universal

Cód. 0720110712

Lâmpada H4 12V - Wurth - 0720110712 - Unitário

Aplicação

Universal

Cód. 0720114012

Lâmpada H7 12V - Wurth - 0720114012 - Unitário

Aplicação

Universal

Cód. 0720711012

Lâmpada HB1 12V - Wurth - 0720711012 - Unitário

Aplicação

Universal

Cód. 0720116012

Lâmpada HB4 12V - Wurth - 0720116012 - Unitário

Aplicação

Universal

Cód. 0720134012

Lâmpada P21/5W 12V 2 Polos Pino Desencontrado Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0720134012 - Kit

Aplicação

Universal

Cód. 0720134212

Lâmpada P21/5W 12V 2 Polos Pino Encontrado Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0720134212 - Kit

Aplicação

Universal

Cód. 0720132212

Lâmpada P21W 12V 1 Polo Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0720132212 - Kit

Aplicação

Universal

Cód. 0720141012

Lâmpada R10W 12V Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0720141012 - Kit

Aplicação

Universal

Cód. 0720140012

Lâmpada R5W 12V Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0720140012 - Kit

Aplicação

Universal

Cód. 0720150012

Lâmpada T4W 12V Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0720150012 - Kit

Aplicação

Universal

Cód. 0720163012

Lâmpada W21W 12V Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0720163012 - Kit

Aplicação

Universal

Cód. 0720161012

Lâmpada W3W 12V Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0720161012 - Kit

Aplicação

Universal

Cód. 0720162512

Lâmpada W5W 12V Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0720162512 - Kit

Aplicação

Universal

Cód. 0720118412

Lâmpada H11 12V - Wurth - 0720118412 - Unitário

Aplicação

Universal

Cód. 0720118212

Lâmpada H8 12V - Wurth - 0720118212 - Unitário

Aplicação

Universal

Cód. 0720118612

Lâmpada H9 12V - Wurth - 0720118612 - Unitário

Aplicação

Universal

Produto adicionado

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade