Na edição de 2019, a Revista Nei Top Five, que atua no setor da indústria realizou a pesquisa de preferência de produtos e 541 marcas, e a Würth conquistou o prêmio aparecendo em 5 categorias de destaque, confira abaixo:
1 – Anel de retenção para eixo din 6799
Dos 209 entrevistados e 107 marcas citadas, a Wurth ficou entre as 5 primeiras. Os anéis de retenção Wurth tem medidas de 1,9mm a 19,0 mm de acordo com a necessidade do seu maquinário, com embalagens para 10, 25 e 50 unidades.
Compre aqui. ANEL DE RETENÇÃO PARA EIXO DIN 6799
2 – Anticorrosivo para motores diesel
Dos 287 entrevistados e 94 marcas citadas, a Wurth ficou entre as 5 primeiras. O anticorrosivo Wurth para motores diesel, protege o sistema da corrosão, perda de calor e melhoria do sistema de refrigeração, evitando a cavitação em camisas, protegendo todos os componentes do sistema.
O uso do produto prolonga a vida útil das partes internas do motor do carro.
Compre aqui. ANTICORROSIVO PARA MOTORES DIESEL
3 – Desengraxante Express
Dos 149 entrevistados e 93 marcas citadas, a Wurth ficou entre as 3 primeiras.
O desengraxante express Wurth tem alto poder de limpeza à base de solventes orgânicos. Limpa e desengraxa peças sem deixar resíduos por possuir solvente orgânico de alta volatilidade, para remover óleo, graxa, fluido de freio e outros contaminantes.
Compre aqui. DESENGRAXANTE EXPRESS
4 – Escovas de carvão
As escovas de carvão wurth são compatíveis com diversas ferramentas elétricas, como: Makita, Bosch, Skil, GW, serras e lixadeiras, com diversas larguras, espessuras e comprimentos.
Compre aqui. ESCOVAS DE CARVÃO PARA FERRAMENTAS ELÉTRICAS
5 – Fluidos de Corte Multi – WFC
O Fluido de Corte Multiuso Wurth oferece refrigeração e lubrificação para maquinário usinagem pesada de corte de ligas e aços de altíssima dureza. Prolonga a vida útil da ferramenta, facilitando a ação do corte e aumentando a produtividade e melhor acabamento da peça. Além de ser ecológico e não volátil.
Compre aqui. FLUIDO DE CORTE MULTI – WFC