Você sabia que o vidro…

no
Categorias: Bricolagem / Faça você mesmo

Você sabia que o Brasil produz em média 980 mil toneladas de embalagens de vidro por ano? Hoje no dia do Vidraceiro trouxemos algumas curiosidades e números sobre o vidro no Brasil e no mundo.

Você sabia que o Brasil produz em média 980 mil toneladas de embalagens de vidro por ano? Hoje no dia do Vidraceiro trouxemos algumas curiosidades e números sobre o vidro no Brasil e no mundo.

1- As grandes responsáveis pelo sucesso do vidro no Brasil foram a Fábrica Esbérald em 1861, e a Companhia Vidraria Santa Marina em 1885 em São Paulo.

2- As maiores fábricas de vidros que estão no Brasil são voltadas para construção civil, indústria automobilística, vidros planos, térmicos e espelhados.

3- O Brasil usa cerca de 45% de matéria-prima reciclada na forma de cacos por meio da coleta seletiva, com produção total de 1.280 toneladas por ano, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Vidro (Abividro).

4- Com 1kg de caco pode-se fazer 1kg de vidro novo, e esse mesmo vidro, pode ser reciclado quantas vezes precisar. No Brasil, os vidros correspondem em média a 3% dos resíduos urbanos. Já nos programas de coleta seletiva o vidro representa cerca de 9% dos materiais selecionados.

produtos vidraceiro

5- O vidraceiro entra na fase de acabamento, ele é o profissional que executa o corte, lapidação, furação ou instalação de vidros e espelhos. As ferramentas de trabalho mais utilizadas na vidraçaria são: Luva com Resistência ao corte, Cortador de vidro Profissional, Fixa Espelho Branco, Ventosa dupla de sucção, Limpa Vidros, Óculos de Segurança Ampla Visão Spider, Respirador semifacial Descartável, Disco de fibra para vidro e granito.

7- O vidraceiro entra na fase de acabamento, ele é o profissional que executa o corte, lapidação, furação ou instalação de vidros e espelhos. A Wurth tem as ferramentas ideais para o recebimento, armazenamento, produção, transporte e instalação de vidros e demais estruturas.

Recebimento, armazenamento e transporte: A linha EPI conta com Luva com Resistência ao corte, , Mangote anticorte, Óculos de Segurança Ampla Visão Spider, , Respirador semifacial Descartável, e diversos modelos de calçados protetores. Para garantir o manuseio fácil das peças, a Ventosa dupla de sucção, facilita o trabalho com as placas de vidro.

Instalação e manutenção: Ainda com a linha EPI completa, a Wurth conta com ferramentas para acabamento e corte como: Cortador de vidro Profissional, e Disco de fibra para vidro e granito. E também produtos para instalação e manutenção, como o aFixa Espelho Branco, Pitão e botão Francês para vidros , Limpa Vidros, e Anti-embaçante.

Agora que você conhece um pouco mais sobre o vidro e quais são as ferramentas utilizadas em vidraçarias, lembre-se que a manutenção e instalação deve ser feita apenas por um profissional com as ferramentas adequadas.

Os produtos listados você pode encontrar aqui!

Luva com Resistência ao corte

Cortador de vidro Profissional

Fixa Espelho Branco

Ventosa dupla de sucção

Limpa Vidros

Óculos de Segurança Ampla Visão Spider

Respirador semifacial Descartável

Disco de fibra para vidro e granito

Anti-embaçante