Você sabe qual é o Desengripante ideal para o que você precisa?

no
Categorias: Geral

Quem nunca precisou soltar um parafuso preso há muitos anos ou lubrificar um cadeado que ficou exposto ao tempo, mas não obteve sucesso com facilidade? Essas são duas situações comuns em que a gente pensa em como solucionar o problema de forma simples e sem complicações, é exatamente nesse ponto que utilizamos os desengripantes!

Você sabe o que é um desengripante?
Voce sabe o que e

Muito além de ser somente um lubrificante para peças metálicas, os desengripantes são produtos multiúso que possibilitam o uso em diferentes situações e segmentos. Eles protegem contra a oxidação, desengripam e lubrificam peças metálicas, protegendo da degradação natural gerada por intempéries (sol, chuva, maresia).

Os desengripantes podem ser usados desde a manutenção do seu veículo até o reparo de máquinas, sejam elas de pequeno ou até grande porte, como de indústrias alimentícias, por exemplo. O seu uso deve ser feito adequadamente de acordo com a necessidade de cada trabalho. Esse post te ajudará a entender quais são os diferentes tipos, as diferentes funções dos desengripantes e os melhores produtos do mercado para o que você precisa.

Conheça a família Rost Off

A família Rost Off é composta pelos melhores desengripantes do mercado, com 6 produtos, atendem a diferentes setores e necessidades com a alta performance exigida por todos os clientes, sejam eles consumidores finais ou empresas e segmentos de grande porte. A família Rost Off entrega a lubrificação e proteção ideal para peças metálicas, aumentando a vida útil de equipamentos e melhorando a usabilidade do dia a dia. Saiba mais sobre nossos produtos:

Rost Off
rost off

O Rost Off é o desengripante de alta performance mais reconhecido pelo mercado brasileiro. Com ótima capilaridade, garante a penetração ideal para desengripar peças metálicas como parafusos, porcas e elementos de fixação em geral, além de lubrificar dobradiças, fechaduras, cadeados, correntes, etc. Também age como protetor contra oxidação e ações do tempo, como chuva e calor intenso.

Rost Off Industry
Rost Off Industry

Com a melhor performance anticorrosão e o maior poder de cobertura de grandes peças e áreas do mercado, o Rost Off Industry é um desengripante de alto poder protetivo, que possui alta rigidez dielétrica para a limpeza e manutenção de equipamentos elétricos de até 20kV. Rost Off Industry possui válvula especial multi spray e pode ser usado em manutenção de equipamentos industriais, correntes e polias, proteção e lubrificação de equipamentos em áreas externas, limpeza e proteção de ferramentas manuais, pneumáticas e elétricas.

Rost Off Mechanic
Rost Off Mechanic

O Rost Off Mechanic agiliza o trabalho de montagem e desmontagem de peças em geral por sua eficiente ação desengripante. O Rost Off Mechanic possui excelente ação de penetração em pontos de difícil acesso, facilita o processo de desprender parafusos e porcas travadas pela corrosão em locais como motor, coletor de escapamento, suspensão, roda, dentre outros.
Rost Off Mechanic oferece duas vezes mais proteção contra a corrosão do que os principais concorrentes!

Rost Off Grau Alimentício
Rost Off Alimenticio

O Rost Off Grau Alimentício é o desengripante especialmente desenvolvido para os setores alimentício, cosmético, farmacêutico e demais áreas que necessitam de uma ótima ação desengripante com baixa toxidade. O produto possui registro na NSF como H1, o que o coloca como atóxico de acordo com parâmetros internacionais e se torna seguro para o contato incidental com alimentos, não causando nenhum dano à saúde. Rost Off Grau Alimentício garante a execução do trabalho com eficiência e responsabilidade.

Rost Off Eco
Rost Off E co

O Rost Off Eco é o produto ideal para empresas que são certificadas pela ISO 14001 ou outras certificações de gestão ambiental. É formulado com produtos biodegradáveis e não inflamáveis de acordo com a norma NBR 14725, é envasado também com gás propelente não inflamável.
O Desengripante Rost Off Eco é altamente eficaz para aplicações tradicionais em parafusos, porcas, rolamentos, roldanas, buchas, eixos, correntes e cabos de aço e para manutenção de elementos de máquinas.

Rost Off Blue Ice
rost Off Blue Ice

O Rost Off Blue Ice é um desengripante com ação física e química para remoção de elementos de fixação com alto grau de travamento. Destrava as peças pela redução dimensional ocasionada pela variação da temperatura. Reduz a temperatura da peça em até 45°C, causando pequenas fissuras na ferrugem e facilitando a penetração do desengripante. Rost Off Blue Ice é excelente para a manutenção de equipamentos e peças, na linha náuticas, caminhões, máquinas, geradores, tubos hidráulicos, dentre outras peças que fiquem expostas à ação do tempo.

Onde podemos usar um desengripante?
8 Rost Off

Como visto anteriormente, existem diferentes tipos de desengripantes no mercado para atender a todos os segmentos do mercado. Além disso, ele é um produto indispensável até mesmo na sua caixa de ferramentas. Confira a seguir, as melhores opções da linha Rost Off para alguns segmentos de mercado.

Casa e escritório
9 Rost Off

Os desengripantes podem ser utilizados em diversas situações no nosso dia-a-dia. São produtos versáteis, possuem fácil aplicação e são extremamente úteis na manutenção de equipamentos de casa ou escritório. O Rost Off é uma opção versátil para lubrificação de cadeiras de escritório, corrediça, dobradiça, cadeados, dentre outros. Além disso ele é perfeito para facilitar a remoção de parafusos e porcas, mesmo enferrujadas.

Automotivo, Bike e Náutico
10 Rost Off

Somente desengripantes de alta performance podem facilitar a manutenção preventiva ou corretiva do seu veículo. Esses produtos diminuem o tempo gasto de manutenção e aumentam a produtividade nas oficinas.
O Rost Off Mechanic é ideal para facilitar a montagem e desmontagem de peças de fixação, principalmente aquelas travadas devido à corrosão. Além disso o produto também consegue proteger as peças metálicas contra a corrosão. É o produto mais indicado para as atividades do dia-a-dia do profissional que trabalha com montagem e desmontagem de peças. Já para a remoção de peças extremamente travadas por corrosão o ideal é o Rost Off Blue Ice.
Para a manutenção de sua bike, o melhor desengripante é o Rost Off Mechanic já que ele garante a facilidade de destravar as peças e protege contra a corrosão. Pode ser utilizado em peças importantes como coroa, corrente e pinhão
No caso do mercado náutico, por trabalhar com peças de grande porte e, em sua maioria, que necessitam de atenção redobrada para o bom funcionamento dos veículos, nossa recomendação é o Rost Off Industry. O produto é indicado para a proteção de grandes peças e áreas e possui alta rigidez dielétrica para a limpeza e conservação de equipamentos elétricos.

Agronegócio
11 Rost Off

Manter as peças e máquinas sempre em dia é uma prioridade para quem trabalha no agronegócio, afinal, é preciso deixar tudo funcionando perfeitamente para que não haja nenhum impacto na produção agrícola e pecuária. Por esse motivo o Rost Off é o produto mais indicado nos processos de manutenção e revisão do maquinário agrícola, além do produto facilitar e agilizar o procedimento de desmontagem das peças ele também protege contra corrosão e lubrifica. O Rost Off pode ser usado em engates de implementos agrícolas, elementos de fixação de portas, porteiras, parafusos, porcas, juntas e em suportes de roçadeiras.
Para uma manutenção específica em maquinários, o produto de melhor performance para o setor de agronegócio é o Rost Off Industry. O produto garante proteção anticorrosiva para peças de fixação expostas a defensivos agrícolas e pode ser usado em parafusos, facas de colhedoras e suportes de bicos pulverizadores. O Rost Off Industry possui alto poder dielétrico, favorecendo a limpeza e lubrificação equipamentos elétricos com segurança, além disso, possui excelente performance para desengripar peças enferrujadas.

Setor Alimentício

Pensando nas demandas do setor alimentício, desenvolvemos o produto ideal para atender o setor, entregando a melhor performance. Indicado para a lubrificação de maquinários, ferramentas e demais acessórios que fazem parte do processo produtivo de alimentos, onde é necessário o uso de produtos atóxicos e que não alterem nenhuma propriedade dos alimentos.
O Rost Off Alimentício possui certificação NSF, sendo classificado como H1. Isso significa que o produto pode ter contato acidental com alimentos sem causar danos à saúde do consumidor.

😊 Usou e gostou? Compartilha com a gente como foi sua experiência com o Rost Off! Siga nosso perfil nas redes sociais e nos dê seu feedback. Por lá nós também compartilhamos novidades, descontos, promoções e benefícios para nossos clientes! Siga @wurth.brasil e não perca nenhuma atualização.