Vai viajar nas férias? Saiba o que você não pode esquecer de levar!

no
Categorias: Bricolagem / Faça você mesmo

Antes de viajar é evidente que todos já comecem a se planejar e um item imprescindível que você não pode deixar de levar na mala é uma lanterna recarregável.

Antes de viajar é evidente que todos já comecem a se planejar e um item imprescindível que você não pode deixar de levar na mala é uma lanterna recarregável.

Para saber qual a melhor lanterna, é bom entender qual será a rotina dos seus passeios, se usará a lanterna à noite na cidade, em estradas, em trilhas, isso definirá a potência da luz necessária. As luzes de LED são as mais procuradas, porque iluminam bastante e têm uma vida útil maior utilizando pouca bateria.

O mais importante é ter o cuidado de escolher um produto de boa qualidade para não transformar seus momentos bons e de descanso em um transtorno.

Como por exemplo a lanterna LED recarregável da Wurth, que foi desenvolvida com tecnologia COB (Chip on Board) para proporcionar maior área de iluminação, aproximadamente 50 vezes maior em comparação com led tradicional.
Trata-se de um equipamento portátil (sem fio) que permite maior mobilidade ao usuário. Possui LED na parte superior para iluminação focada, LED na parte frontal para ampla iluminação, punho articulável em até 180º, 2 ganchos giratórios para fixação, 3 ímãs para fixação em bases metálicas, sistema de proteção de sobrecarga e descarga elétrica (desligamento automático).

Principais Vantagens:
• Maior área iluminada.
• Recarregável
• Portátil.
• 03 fortes imãs para fixação em bases metálicas.
• Acompanha carregador veicular

Modo de usar o produto:

Funcionamento do interruptor:

  1. Pressionar 1ª vez: Iluminação superior ligada.
  2. Pressionar 2ª vez: Iluminação principal ligada.
  3. Pressionar 3ª vez: Iluminação desligada.

Indicador LED do carregador verde: Bateria da lanterna carregada.
Indicador LED do carregador vermelho: Bateria da lanterna em processo de carga.

Obs: Caso o LED indicador do carregador não mude para a cor vermelha ao conectar na lanterna, desconecte e conecte novamente.

Compre o produto aqui:
Lanterna LED Recarregável