Seque superfícies com maior rapidez, eficiência e sem esforço!

no
Categorias: Casa ou escritório

Uma toalha extra macia confeccionada com fios de poliéster com alta absorção e retenção de líquidos, evita manchas e resíduos de líquidos, absorve 3x mais rápido que os panos convencionais, absorve 50% mais água que os panos convencionais, alta resistência e durabilidade e ainda possui tratamento anti-mofo.

Quem nunca derramou algum liquido no piso de madeira e teve que correr para pegar 4 ou 5 panos e ainda ficar torcendo várias vezes para secar mais e mais antes que a madeira absorva o liquido podendo assim estufar ou criar bolhas, não é mesmo?

Hoje em dia, temos outros produtos no mercado que resolvem esse problema com maior rapidez e eficiência, sem precisar utilizar 4 ou 5 panos. Como por exemplo a Toalha Absorve Total da Wurth.

Uma toalha extra macia confeccionada com fios de poliéster com alta absorção e retenção de líquidos, evita manchas e resíduos de líquidos, absorve 3x mais rápido que os panos convencionais, absorve 50% mais água que os panos convencionais, alta resistência e durabilidade e ainda possui tratamento anti-mofo.

Pode ser usado para superfícies pintadas, uso doméstico, veículos (inclusive náuticos), secagem de pelagens de animais de estimação, secagem da pele em atividades físicas e esportivas: seca proporcionando refrescância e bem-estar.

Principais Vantagens

• Alta resistência;
• Possui tratamento antimofo;
• Absorve 3x mais rápido;
• Absorve 50% mais água que os panos convencionais;
• Tamanho (64 x 43 centímetros).

Modo de fazer

  1. Lave a toalha com água e sabão neutro antes do primeiro uso.
  2. A Toalha se tornará dura quando seca, molhe-a novamente para recuperar suas características originais.
  3. Após o uso, guarde-a na embalagem original limpa e levemente umedecida para a mesma não endurecer.

Obs. Mantenha a embalagem sempre limpa isso evita mofo ou mau odor, caso isso ocorra, a toalha não perderá suas características, apenas lave-a como mencionado acima.

Importante:A Toalha Absorve Total não é um pano de limpeza, e sim uma toalha de absorção e retenção.

Compre aqui o produto:

Toalha Absorve Total da Wurth