Usar graxa sem sujar as mãos soa como um desafio, é quase impossível não terminar o serviço mecânico sem estar com as mãos sujas.
E como tirar as graxas das mãos quando o produto é da cor preta?
Quando a tarefa envolve graxa, tinta ou óleo, sabemos que a sujeira vai ser grande.
E o melhor: você pode estocar a pasta e usá-la mais de uma vez. O mais importante é a escolha do produto certo para não danificar suas mãos.
A Pasta Desengraxante da Wurth é ideal para limpeza das mãos com sujeiras pesadas, sem enxágue. Limpa profundamente, removendo graxas, óleos, tintas, vernizes, colas e gorduras de forma prática e eficiente.
Por não conter micro abrasivos, não há risco de provocar lesões na pele, evitando assim o aparecimento de dermatites, micoses e etc.
Possui em sua formulação componentes hidratantes, evitando o ressecamento da pele. O produto não agride o meio ambiente, não entope ralos e pias.
Principais Vantagens:
• Remove sujeira pesada das mãos como graxas, óleos e colas.
• Não necessita de água para remoção.
• Não agride a pele do usuário.
• Não entope pias e ralos.
• Não resseca a pele.
Modo de usar o produto:
- Aplique cerca de 5 a 10g do produto na palma da mão, aproximadamente a quantidade do tamanho de uma moeda.
- Esfregue as mãos até a remoção total da sujeira.
- Limpe as mãos em um pano limpo, ou, caso prefira, lave as mãos com água corrente.
Compre o produto aqui:
Pasta desengraxante da Wurth