Proteja as mãos contra produtos químicos

no
Categorias: Casa ou escritório

 

Os cremes evitam a ocorrência de dermatoses ocupacionais alérgicas ou irritativas, proporcionando hidratação e regeneração da pele. Eles ainda têm o certificado C.A. emitido pelo Ministério do Trabalho que garante a qualidade de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

Profissionais que trabalham com manutenção, reparação, construção e montagem têm muito contato com solventes, óleos minerais e outros produtos químicos que deixam as mãos ressecadas, descamadas e rachadas. Há casos em que as luvas convencionais podem atrapalhar o tato do profissional e atrasar o trabalho, por isso a melhor solução é utilizar as Luvas Químicas Pro da Würth. São cremes que formam uma barreira sobre a pele impedindo a penetração de agentes químicos presentes nas atividades diárias de trabalho.
É possível encontrar dois tipos de Luva Química:

Luva Química Pro II: Indicado para proteção contra óleos, graxas, querosene, solventes, gasolina, lã de vidro, pó químico, pigmentos, colas instantâneas, cal, cera, verniz e demais substâncias que não tenham água na composição. Não é indicado para situações onde o usuário tenha contato com água ou substâncias aquosas.

Luva Química Pro III: Além de proteger contra os produtos que não contenham água, o produto ainda protege contra tinta à base d’água, argamassa e salmoura. Não deve ser utilizado com produtos que tenham sabão na fórmula, pois eles removem a camada protetora.

Os cremes evitam a ocorrência de dermatoses ocupacionais alérgicas ou irritativas, proporcionando hidratação e regeneração da pele. Eles ainda têm o certificado C.A. emitido pelo Ministério do Trabalho que garante a qualidade de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

 

Modo de usar:

  1. Antes do início da atividade, lave bem as mãos.
  2. Seque bem as mãos e partes do corpo a serem protegidas.
  3. Pegue cerca de 2 a 3 gramas do creme protetor (ponta do dedo indicador)
  4. Espalhe bem nas mãos (entre os dedos, cutículas, unhas); se necessário, aplicar mais 2 gramas no antebraço.
  5. Aguarde alguns instantes até o produto secar. Reaplique o creme protetor a cada 4 horas e sempre que lavar as mãos.
  6. No término do trabalho, retire o excesso de sujeira com papel toalha ou estopa e efetue a lavagem das mãos normalmente, lave com sabonete e seque bem as mãos.

Compre aqui o produto:
Luvas Químicas