Sem dúvidas o aço inox entre os metais que temos no mercado, é o que apresenta maior resistência e durabilidade a longo prazo. Sem contar que é um metal muito bonito e moderno para ter em utensílios de cozinha e eletrodomésticos.
Mas como limpar inox, evitar manchas e manter as peças sempre brilhando?
Por ser feito de liga de ferro, cromo, níquel, molibdénio e outros elementos, o inox apresenta propriedades superiores aos metais comuns, garantindo maior durabilidade, resistência à oxidação, calor e até mesmo resistência a impactos. Mesmo sendo um metal muito resistente e com limpeza mais fácil, o inox precisa de cuidados especiais para ter maior durabilidade e aquele brilho para deixar a cozinha linda!
Limpeza rápida sem manchar
Para limpeza de panelas e utensílios do dia a dia, use sempre a esponja do lado mais macio junto ao detergente neutro, sempre em movimentos circulares, para evitar a formação de manchas e arranhões. A água quente é um ótimo aliado para remoção de sujeiras pesadas sem esforço, além de dar um brilho extra para o inox!
Para limpar a pia, geladeira, fogão e outros eletrodomésticos em aço inox, use o Spray de manutenção para aço inox, é o produto mais indicado e prático. A sua composição foi desenvolvida para limpeza prática e rápida, forma uma película protetora que conserva o brilho e a limpeza do material. O spray atua na remoção de óleos e sujeiras sem deixar manchas, além de criar uma película protetora contra sujeira, marcas de mãos e gorduras, garantindo limpeza e brilho por mais tempo.
Modo de usar
1- Agite a lata do Spray de manutenção para aço inox e aplique o produto a uma distância de 20cm.
2- Deixe o produto agir por 30 segundos e em seguida use um pano macio em movimentos circulares para limpar a peça em inox.
3- Lembre-se de não deixar o produto secar sob a superfície aplicada. Caso isso aconteça, reaplique o produto.
Dica
Para evitar arranhões, não use lado áspero da esponja para limpar panelas e talheres em inox, use água quente para amolecer a sujeira e uma espátula de silicone para ajudar na remoção do alimento grudado, depois é só usar o lado macio da esponja e continuar a lavagem.
Removendo oxidação e ferrugem de aço inox
Se a sua peça de inox está com acúmulo de oxidação e ferrugem, não se desespere e não use esponja de aço para remover com a força. O recomendado é utilizar o Removedor de ferrugem, inclusive já falamos como combater ferrugem aqui, o Removedor de ferrugem atua com ação decapante e desengraxante de superfícies metálicas enferrujadas, remove todos os resíduos de oxidação e corrosão.
Após aplicação, ele forma uma camada de fosfato que impede novas oxidações e formação de ferrugem. Para remover o excesso de ferrugem da peça, use o Pano de Microfibra durante a aplicação do produto, assim você remove a ferrugem e oxidação sem arranhar a peça.
Restaurando inox danificado e oxidado
1- Restaurador para aço inox
O produto restaura através do polimento, devolvendo a cor natural e brilho do inox. Por ter em sua composição ácido orgânico e óxido de alumínio, ele forma uma camada de proteção contra a água e evita novas oxidações. O uso é simples, basta aplicar o produto e usar um pano úmido em movimentos circulares até restaurar a peça, lembre-se de enxaguar o local e secar após o uso do restaurador.
2- Spray de aço inox
Para peças muito danificadas, enferrujadas e arranhadas mesmo após a limpeza e restauração, o Spray de aço inox pode te ajudar. Com secagem rápida, ele age na metalização de superfícies garantindo acabamento na cor do aço inox, grande poder anticorrosivo, resistência ao atrito, oxidação e água. Para usar, basta aplicar o produto a uma distância de 30cm até conseguir a cobertura desejada.
Viu só!? Com os produtos certos você consegue limpar, restaurar e manter o brilho do inox!
Gostou das dicas? Compartilhe uma foto do seu inox brilhando e nos marque nas redes sociais! @wurth.brasil