Você sabia que segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o Brasil tem mais bicicletas do que carros? São 50 milhões de bikes contra 41 milhões de carros. Mas apenas 7% dos brasileiros utilizam a bicicleta como meio de transporte principal. Além do mais, é muito comum ver atualmente entregadores usarem a bicicleta como meio de transporte.
E como hoje é o dia do ciclista, vamos aproveitar esse momento de apoio à paz no trânsito, cidadania e mobilidade sustentável, e conhecer produtos para cuidar da sua bicicleta!
Seja para quem pedala há muito tempo ou para quem está começando, a sensação de liberdade e satisfação é a mesma, mas não vale só pedalar por aí sem cuidar da sua bike, vamos conhecer alguns produtos práticos para manter sua magrela sempre em dia!
1 – O item básico para começar a cuidar da sua bike é um Jogo soquete “multi” encaixe 1/4” – 33 peças, que possibilita o encaixe em 5 tipos de parafusos (sextavado métrico e polegada, estriado, quadrado e tx externo). Outra ferramenta importante, é uma Chave ajustável conhecida como “Chave Inglesa”.
2 – Não podemos esquecer do Jogo de espátulas plásticas, elas são um item fundamental para realizar a troca de pneu na sua bicicleta sem danificar o aro.
3 – Para fazer o reparo de peças mais complexas ligadas a corrente da bicicleta, você vai precisar de um Jogo de chave Allen tipo canivete, conhecidas como “Chave Allen”.
4 -E na hora de lubrificar, onde vai o óleo e a graxa? Os óleos mais úmidos são recomendados para quem pedala na chuva e lama, muito usado no mountain bike. A Graxa líquida HHS 5000 é prática e de fácil aplicação. Se você usa mais a sua bicicleta em ambientes urbanos e quer evitar de se sujar com a graxa, HHS Lube é uma ótima opção, garante excelente proteção contra oxidação, corrosão e ferrugem.
5 -Se alguma peça da sua bicicleta estiver com ferrugem, use o Removedor de ferrugem, ele remove todos os resíduos de oxidação, ferrugem ou corrosão nas superfícies do aço carbono e ferro. Atua como decapante, desengraxante e fosfatizante de superfícies metálicas enferrujadas. Após aplicado, a superfície ficará quimicamente desoxidada, formando uma camada de fosfato que impede novas oxidações e formação de ferrugem.
6 – E se o pneu furar bem na hora do seu passeio? Use o Reparador instantâneo de pneu, Desenvolvido para reparo instantâneo para os modelos sem câmara de ar, reparando furos de até 5mm. Aplicação prática, fácil, eficiente e de rápida resolução do problema. Realiza a reparação temporária do furo e, ao mesmo tempo, infla o pneu sem agredir o meio ambiente e danificar o pneu.
Bicicleta pronta para o passeio? Compartilhe uma foto usando os produtos Wurth e nos marque nas redes sociais! @wurth.brasil