Você já sabe que estamos sofrendo muito com a poluição. Por causa dos buracos existentes na camada de ozônio, o efeito estufa aumenta a cada dia, resultando no aquecimento global, sérios problemas de pele e visão.
A camada de ozônio é um dos componentes mais importantes que nos protege contra os raios ultravioleta (UV) do sol. Se um veículo movido à gasolina libera gás carbônico (CO2) e material particulado (MP) que são poluentes, como reduzir os impactos?
Conheça alguns dos produtos Wurth que ajudam a reduzir a emissão de poluentes.
Os carros elétricos já são um caminho sem volta, eles não poluem, são silenciosos, entregam torque instantâneo (aceleração imediata), além de durabilidade das peças. Em algumas cidades eles são isentos de IPVA e Rodízio. Mas e os veículos movidos a gasolina e diesel? Como reduzir a emissão de poluentes e preservar a nossa camada de ozônio?
Em média, um veículo movido a gasolina libera 120 gramas de gás carbônico (CO2) por quilômetro rodado, além de Material particulado (MP), que são uma série de elementos tóxicos jogados ao ar após a combustão.
Mas eu já uso protetor solar, preciso me preocupar com a camada de ozônio?
A camada de ozônio é a principal barreira protetora contra os raios UV, grande parte da radiação que chega à Terra fica na camada de ozônio. A pouca radiação que chega até nós já é forte o suficiente para causar câncer de pele e problemas de visão. Então é importante parar de poluir.
Conheça os produtos que irão te ajudar a reduzir a emissão de poluentes!
Carbo Off Descarbonizante e limpa TBI corpo de borboleta
O Carbo Off Descarbonizante tem aplicação em formato de spray, com alto poder de limpeza é indicado para manutenção de carburador, TBI, corpo de borboleta, coletor, válvulas e cabeçotes sem a necessidade de desmontar. Ele remove crostas de verniz, borra e carvão, proporciona melhor desempenho do motor, reduz a emissão de poluentes, material particulado (MP) e melhora o consumo de combustível. O Carbo Off também ajuda na lubrificação das partes móveis do sistema sem agredir a sonda lambda e catalisador. Esse produto também não contém CFC (clorofluorcarbono), aquele gás muito usado em antigas embalagens de desodorante, que é altamente nocivo a camada de ozônio.
Limpador de bico injetores para moto
O Limpa bicos moto é um limpador de bicos injetores para motocicletas. O produto limpa desde o tanque até a câmara de combustão e elimina rapidamente resíduos de carbonização. Sua aplicação é via tanque de combustível, sem a necessidade de desmontar o sistema para a limpeza. Também pode ser utilizado como prevenção para manter o sistema conservado evitando o acúmulo material particulado (MP). O produto restaura a potência e a aceleração do motor, proporciona economia de combustível e reduzindo a emissão de gases poluentes, além de regular a marcha lenta da motocicleta. É indicado para utilização com álcool, gasolina ou bicombustível (flex), sem afetar sensores elétricos e o catalisador.
Descarbonizante por imersão
O Descarbonizante por imersão elimina resíduos sólidos e MP provocados pela má queima do combustível em carburadores, turbinas, corpos de borboleta (TBI), e outras peças metálicas. De fácil aplicação, O seu tempo de limpeza é de 15 a 20 min, o produto age através do processo de imersão. Ele possui em sua formulação um componente químico que age como selo químico, evitando a evaporação dos ativos e permitindo a reutilização do mesmo líquido
Viu só, reduzir a emissão de poluentes é fácil e pode ser feita em casa! Conheça mais produtos que podem ajudar na preservação ambiental nas nossas redes sociais @wurth.brasil