Você sabia que a limpeza interna do veículo vai muito além da limpeza dos estofados e vidros? A Wurth é referência em cuidados automotivos. Preparamos para vocês um passo a passo para a limpeza do seu carro com alguns produtos práticos. Tudo o que você precisa para limpar o carro e deixar ele brilhando. Confira!
Uma rotina completa de limpeza do seu carro vai muito além da limpeza do estofado. É preciso limpar o forro, ar condicionado, painéis, tapetes e vidros, além da limpeza externa da lataria e pneus. Seja um carro particular ou compartilhado, manter o ambiente interno do automóvel limpo e cuidado ajuda a remover bactérias e sujidades acumuladas ao longo do tempo.
Antes de iniciar a limpeza, remova os tapetes, verifique todos os compartimentos e recolha papéis, embalagens e descarte o que tudo o que for lixo. Após liberar o interior, passe um aspirador de pó, principalmente próximo ao pedal e debaixo dos bancos.
Comece pela limpeza do forro e vidros
Os vidros das janelas precisam ter uma manutenção de limpeza com um pouco mais de frequência, já que sofrem com exposição ao ambiente externo como chuvas, poeira e maresia. Mas com o uso do carro no dia a dia, a parte interna dos vidros também acumula poeira e gordura. Para a limpeza interna, o Limpa-Vidros remove resíduos facilmente, dando uma visão mais nítida e clara para motoristas e passageiros. Para completar e finalizar a limpeza dos vidros, você também pode aplicar o Anti-Embaçante Spray, que inibe o embaçamento em ambientes internos para uma visão nítida e aumento da segurança em automóveis. Já para a limpeza externa e principalmente para para-brisas, indicamos a aplicação do Water-Off, que forma um filme invisível no vidro do carro e atua como repelente de água, melhorando a visibilidade e segurança da direção. Uma única aplicação age por até 30 dias.
Pensando na limpeza do forro do carro, utilize um Pano para Limpeza para remover o excesso de poeira. Este mesmo pano pode ser utilizado para aplicar o Limpador Universal, ideal para a limpeza interna de veículos como forros e estofados. Com formação de uma espuma, sua aplicação é bem simples e permite a remoção de sujidades como óleos, graxas e sangue mesmo em locais de difícil acesso como fibras e ranhuras. Você pode diluir o produto de acordo com o tipo de limpeza: leve, moderada e pesada.
Limpeza do painel
O painel do automóvel é a superfície que mais fica em contato com passageiros e condutores. Por esse motivo, facilmente acumula poeira além de ficar engordurado. Para a limpeza das telas e displays, indicamos o Limpa Telas, com fácil aplicação e que remove marcas de dedo, limpa e desengordura tablets, GPs e monitores em geral. Normalmente o painel do carro é feito em material plástico, que pode ressecar ao longo do tempo. É possível realizar a lubrificação da superfície de forma prática também com o Silicone Spray. Aplique o produto com 20cm de distância, utilizando um Pano para Limpeza em movimentos circulares. Remova o excesso após a aplicação. Lembre-se! A lubrificação não deve ser feita no câmbio e volante, para que não fique escorregadio.
Outra dica para revitalizar o painel e demais superfícies plásticas do carro é utilizar o RPW-Revitalizador Para Plástico e Borracha, que limpa, desengordura e revitaliza partes esbranquiçadas ao longo do tempo. O produto ainda repele gordura e poeira, garantindo uma manutenção da limpeza por tempo prolongado. Antes de aplicar o produto, limpe e seque bem a superfície. Retire o excesso com o Pano de Microfibra, que não libera fiapos. Para o produto em spray, aplique uniformemente a uma distância de 10 cm da superfície.
Limpeza de estofados de tecido e couro
Normalmente os estofados acumulam muita sujeira como restos de alimentos, gordura e poeira, além do tecido sofrer desgaste, especialmente para bancos de couro. A rotina de limpeza feita pelo próprio dono do automóvel complementa e aumenta a durabilidade da limpeza profissional. Com alguns produtos práticos e de fácil aplicação, é possível manter os bancos do carro sempre limpos. Comece com o Limpa Estofados, uma espuma de ação profunda que remove manchas e sujeira de tecidos e revestimentos, além de restaurar a cor original e evaporar rapidamente após a aplicação. Para evitar que líquidos danifiquem o estofado, outra dica é aplicar o Impermeabilizante Tecidos Impermax, um impermeabilizante de tecidos com alto grau de repelência a líquidos, sem prejudicar o conforto e a maciez do tecido. Sua aplicação não requer nenhum tipo de equipamento profissional.
No caso de estofados de couro, a limpeza é ainda mais fácil do que bancos de tecido. O uso de produtos específicos para couro ajudam a manter a sua longevidade e durabilidade. A hidratação do couro também é recomendada após a limpeza. O Kit Limpeza e Hidratação de Couro descontamina e hidrata o couro sem ressecar, aumentando a sua vida útil. É composto por 01 Limpa Couro, 01 Hidrata Couro, 01 flanela e 01 esponja para aplicação.
Limpeza do ar condicionado
Passamos muito tempo dentro do carro e a qualidade do ar no ambiente interno contribui para a nossa saúde. Por este motivo, você deve realizar constantemente a manutenção, limpeza e limpeza no sistema de ar condicionado do veículo. Ao longo do tempo, os filtros podem acumular ácaros e resíduos que são prejudiciais a nossa saúde respiratória. O Filtro de Cabine deve ser trocado com frequência, pois filtra do ar vindo de fora do veículo e que circula em seu interior através do sistema de ventilação e ar condicionado. O filtro traz algumas vantagens, como reter até 99,5% de partículas contaminantes e microrganismos, evitar doenças respiratórias, melhora a qualidade do ar no interior do veículo e aumentar a eficiência do ar condicionado. Já a sua limpeza pode ser feita com o Limpa Ar Condicionado – Granada HSW 200 Plus, produto em forma de spray que realiza limpeza no sistema de ar condicionado do veículo e é eficaz na eliminação de odores.
Acabamento e brilho
Agora que seu carro já está limpo por dentro, que tal deixá-lo brilhando por fora? Finalize a limpeza externa com o Shampoo com Cera SHW e a Cera Limpadora Série Ouro para dar um acabamento e deixar o carro brilhando. Para o toque final, utilize o Limpa Pneu, que limpa e hidrata os pneus sem ressecar e sem agredir a pintura.
Dicas da Wurth
Sempre que fizer a limpeza interna do carro, deixe portas e janelas abertas por cerca de 2h para certificar-se de que estofados e o forro vão secar por completo. Também é importante deixar os tapetes secando ao sol antes de colocá-los de volta no interior do veículo. Dessa forma, evitamos o aparecimento de mofo e um odor ruim.
Carro limpo e brilhando?! Compartilhe uma foto do seu automóvel e nos marque nas redes sociais! @wurth.brasil