Passo a passo para fazer painel de pallet para TV gastando pouco

no
Categorias: Bricolagem / Faça você mesmo

Que tal montar um painel iluminado com pallet para sua TV gastando pouco? Vamos te ensinar como fazer um painel de pallet fácil, além de ajudar o meio ambiente com o reaproveitamento de peças.

Que tal montar um painel iluminado com pallet para sua TV gastando pouco? Vamos te ensinar como fazer um painel de pallet fácil, além de ajudar o meio ambiente com o reaproveitamento de peças.

Você vai precisar de:

1 – Pallet com ripas e sarrafo de 100 cm x 120 cm.
*Importante que a peça esteja seca.

2Buchas – WS com parafuso grande para parede
*Verificar a tabela com bucha adequada para o seu tipo de parede, capacidade para suportar mais de 60 kg e espessura do sarrafo.

3Parafuso auto atarraxante cabeça chata para madeira.
*Confira a espessura do sarrafo antes.

4Folha de lixa seco

5Furadeira / Parafusadeira

6Tinta Spray Verniz

Preparo das peças:

1: Após desmontar e separar as ripas e sarrafos do pallet, é importante lixar todas as peças e observar se estão com as mesmas medidas e retas, ou se será necessário serrar alguma delas.

2: Antes de envernizar cada peça retire a poeira com um pano seco, após isso é só usar o Tinta Spray com a cor da sua preferência.

Montagem:

1: Enquanto as peças secam, use fitas brancas na parede para marcar onde serão fixados os 4 sarrafos verticais de sustentação. A base inferior deles deve ficar a 50 cm do chão e o centro a 95 cm do chão (local onde será fixada a TV).  2: Faça os quatro furos na parede onde serão fixados os sarrafos e coloque as buchas. Faça também os furos com a mesma espessura nos sarrafos e na mesma altura. Agora é só usar os parafusos grandes e fixar os sarrafos na parede. *Caso o seu painel seja vazado, a largura final entre sarrafos instalados deve ser menor (10 cm) que a altura de um sarrafo.  3: Antes de fixar as ripas, você pode colar a fita de led nos 2 sarrafos laterais caso o seu painel seja vazado e iluminado.  4: Agora é só fixar com o parafuso médio para madeira as ripas nas colunas de sarrafo. *Você pode unir todas as ripas de maneira alinhada e simétrica ou deixar um vão entre elas com as laterais desalinhadas.

1: Enquanto as peças secam, use fitas brancas na parede para marcar onde serão fixados os 4 sarrafos verticais de sustentação. A base inferior deles deve ficar a 50 cm do chão e o centro a 95 cm do chão (local onde será fixada a TV).

2: Faça os quatro furos na parede onde serão fixados os sarrafos e coloque as buchas. Faça também os furos com a mesma espessura nos sarrafos e na mesma altura. Agora é só usar os parafusos grandes e fixar os sarrafos na parede.
*Caso o seu painel seja vazado, a largura final entre sarrafos instalados deve ser menor (10 cm) que a altura de um sarrafo.

3: Antes de fixar as ripas, você pode colar a fita de led nos 2 sarrafos laterais caso o seu painel seja vazado e iluminado.

4: Agora é só fixar com o parafuso médio para madeira as ripas nas colunas de sarrafo.
*Você pode unir todas as ripas de maneira alinhada e simétrica ou deixar um vão entre elas com as laterais desalinhadas.

Agora é só fixar a sua TV respeitando os 95 cm de altura central do chão decorar a sala e aproveitar!

Você pode comprar os produtos usados aqui:

Buchas
Parafuso
Folha de lixa seco
Furadeira / Parafusadeira
Tinta Spray Verniz