Hoje vamos te ensinar como montar um jardim vertical de uma maneira fácil e com madeira de reaproveitamento ou pallets. Vamos começar?
Você vai precisar de:
1 – Pallet com ripas e sarrafo de 100 cm x 120 cm.
*Importante que a peça esteja seca.
2 – Buchas WS com parafuso grande para parede
*Verificar a tabela com bucha adequada para o seu tipo de parede, capacidade para suportar mais de 60 kg e espessura do sarrafo.
3 – Parafuso auto atarraxante cabeça chata para madeira.
*Confira a espessura do sarrafo antes.
8 – Fita Crepe
10 – Pano para limpeza
Preparo das peças:
1: Após desmontar e separar as ripas e sarrafos do pallet, é importante lixar todas as peças e observar se estão com as mesmas medidas e retas, ou se será necessário serrar alguma delas.
2: Antes de envernizar cada peça retire a poeira com um Pano seco, após isso é só usar o spray de verniz de secagem rápida com a cor da sua preferência.
Montagem
1 : Enquanto as peças secam, aproveite e use a Fita crepe para marcar onde serão fixados os 4 sarrafos verticais de sustentação. Para facilitar use a Trena métrica e o Nivelador STANDARD W para ter mais precisão durante a marcação. Lembre-se que a base inferior deles deve ficar a 50 cm do chão e o centro a 95 cm do chão (Altura ideal para cuidar das suas plantas futuramente).
2: Agora faça o furos na parede onde serão fixados os sarrafos e coloque as buchas. Faça também os furos com a mesma espessura nos sarrafos e na mesma altura. Agora é só usar os parafusos grandes e fixar os sarrafos na parede.
*Caso o seu painel seja vazado, a largura final entre sarrafos instalados deve ser menor (10 cm) que a altura de um sarrafo.
3: Antes de fixar as ripas, observe se o seu painel terá vãos e quais serão as medidas desejadas.
4: Agora é só fixar com o parafuso médio para madeira as ripas nas colunas de sarrafo.
*Você pode alinhar as ripas de madeira de maneira simétrica, ou fazer uma montagem desalinhada, dando um ar mais rústico.
Agora é a hora de fixar os vasos, ganchos e até mesmo ninhos de madeira, já ensinamos como fazer aqui.
Compartilhe uma foto do seu ambiente decorado e nos marque! @wurth.brasil