As suculentas e cactos são as plantas mais indicadas para quem não tem muito tempo e espaço em casa, mas quer muito ter plantas e contato com a natureza. A característica mais forte dos cactos e suculentas é alta resistência a longos períodos sem água.
Hoje vamos te ensinar a montar o seu mini jardim na sacada, cozinha e até mesmo na sala!
Você vai precisar de:
1- Placas de madeira da medida que desejar
2- Buchas WS com parafuso grande para parede
*Verificar a tabela com bucha adequada para o seu tipo de parede, capacidade para suportar mais de 60 kg e espessura do sarrafo.
3- Parafuso auto atarraxante cabeça chata para madeira.
*Confira a espessura do sarrafo antes.
4- Folha de lixa seco
5- Parafusadeira/Furadeira
6- Verniz spray de secagem rápida
7- Barbante de tecido ou corda da espessura que desejar
8- Prego líquido
9- Luvas de Poliéster Red Line
10- Óculos de proteção
Importante
Como vamos mexer com peças de madeira, é importante usar Luvas de Poliéster para sua proteção contra farpas de madeira e cortes, a luva de poliéster Red Line, garante boa pegada por ser feita em malha de poliéster com revestimento em látex corrugado na palma e nos dedos. Ela oferece conforto e flexibilidade nas operações onde é necessário agarre e tato.
Use também um Óculos de proteção, como vamos fazer furações na parede, o óculo com toda certeza irá te proteger contra acidentes com a poeira e fragmentos nos olhos.
Prateleira suspensa
Esse modelo de prateleira é bem bonito e simples, basta separar as bases onde serão colocadas as plantas e fazer um furo em cada uma das quatro pontas. Feito isso, é só passar a corda ou barbante nesses furos e regular a altura entre as prateleiras com um nó mais largo que os furos. Faça os furos no teto onde serão fixadas as 4 buchas e os parafusos gancho para sustentação da prateleira.
Caixinha de madeira para suculentas
Montar caixinhas para suculentas e cactos é bem simples, separe as placas de madeira em 2 pares com medidas iguais e uma placa final que será usada no fundo da caixinha, sendo da mesma medida da maior das placas. A nossa dica é usar o prego líquido para juntar as partes da caixa, e para finalizar use o selante para madeira, garantindo a repelência a água, fungos e maior durabilidade da madeira.
Vasos diferentes e divertidos
A terceira opção de decoração para o seu mini jardim é reutilizar o que você tem em casa para criar um vaso! Podem ser copos, xícaras, latas, garrafas de vidro e outros objetos de vidro ou metal que podem servir de mini vaso. O acabamento pode ser feito com tinta spray da cor da sua preferência.
Cuidados com o ambiente
A dica final é para prevenir problemas com a umidade e fungos no ambiente onde você vai montar o seu mini jardim. Use o Antiderrapante Spray no piso para evitar tombos e acidentes. Se você tiver móveis em madeira com fissuras, é importante evitar o acúmulo de água e fungos, use o Selante para Madeira da cor que desejar, o produto é um adesivo monocomponente de base aquosa com alta adesividade, flexibilidade permanente e fácil aplicação. Além do mais, é resistente a água e aceita pintura após o tempo de secagem.
Se o seu jardim for montado na cozinha, banheiro, ou em cima de uma peça de mármore, use o Impermeabilizante para mármores e granitos, ele penetra na pedra e impede a absorção de água, óleo e resíduos orgânicos, prevenindo a criação de manchas. Para pedras com fissuras e pequenas rachaduras, use o Selante Acrílico, produto com fácil aplicação recomendado para vedação, com boa flexibilidade, ótima aderência e impermeabilidade até mesmo no uso externo.
Caso o seu mini jardim seja montado na sala, é importante proteger os sofás e tecidos da umidade e acidentes com a água, use o Impermeabilizante Spray.
Vamos montar o seu mini jardim?
Compartilhe uma foto do seu ambiente decorado e nos marque! @wurth.brasil