Organize e cuide da sua cozinha com produtos práticos

no
Categorias: Casa ou escritório

Uma cozinha organizada, limpa e decorada é tudo de bom não é mesmo? Hoje trouxemos algumas dicas de produtos práticos para te ajudar na limpeza e decoração de sua cozinha sem muito esforço!

Uma cozinha organizada, limpa e decorada é tudo de bom não é mesmo? Hoje trouxemos algumas dicas de produtos práticos para te ajudar na limpeza e decoração de sua cozinha sem muito esforço!

1 – Hora de deixar tudo brilhando! Para restaurar o brilho da pia, fogão e outros itens em aço inox a nossa dica é usar o Restaurador para aço inox, serve também para cromo, latão, bronze, entre outros. Ele restaura devolvendo a cor natural ao metal e forma uma camada hidro-repelente, evitando novas oxidações.

Uma cozinha organizada, limpa e decorada é tudo de bom não é mesmo? Hoje trouxemos algumas dicas de produtos práticos para te ajudar na limpeza e decoração de sua cozinha sem muito esforço!

2 – A segunda dica é para manter os vidros das janelas sempre limpos e evitar o embaçamento, o primeiro passo é fazer a limpeza com o Limpa Vidros para remover a gordura e sujeira sem muito esforço. Para finalizar, você pode usar o Water Off, ele forma uma película invisível nos vidros, que repele a água e sujeira.

3 – As pias de cerâmica e granito também merecem a nossa atenção, para remover a ferrugem e acúmulo de sujeira, use o Removedor de ferrugem, produto de fácil aplicação, auxiliando na remoção e prevenção de oxidação e acúmulo de sujeiras.

4 – Para limpeza geral, a dica é utilizar o Desengraxante universal Eco-w um produto com formulação concentrada e sem cheiro, com agentes anticorrosivos que impedem a oxidação do material a ser limpo. Além de fazer parte da linha Eco-W de produtos Wurth.

5 – Após a limpeza podemos começar a decorar! Nossa última dica vai te ajudar a fazer furações para instalação de penduradores e quadros na cozinha sem esforço. Como a maioria das cozinhas é revestida com azulejo, o segredo é usar o Prego Líquido, de fácil aplicação, não escorre e não altera a cor dos azulejos, desenvolvido para colar rapidamente é um adesivo e selante monocomponente de base acrílica de alta adesividade.

Limpar e organizar a cozinha não é tão difícil assim, mas com os produtos certos você consegue fazer tudo sem muito esforço.

Tire uma foto da sua cozinha decorada usando os produtos Wurth e nos marque, adoramos ver como a Wurth ajuda você em casa! @Wurth.brasil

Os produtos listados, você pode encontrar aqui!

Removedor de ferrugem

Water Off

Limpa Vidros

Restaurador para aço inox

Prego Líquido

Desengraxante universal Eco-w