O que é ser motorista no Brasil?

no
Categorias: Cuidados Automotivos

É uma vida na estrada, cada dia em um lugar, transportando mercadorias, animais, pessoas e muito mais. Seja no campo ou na cidade, a trabalho ou a lazer, é na estrada que tudo acontece.  Hoje 25 de Julho é comemorado no Brasil o dia do motorista; com uma data tão significativa não podemos deixar de lado a nossa homenagem e compromisso com estudo e tecnologia para oferecer produtos de qualidade para quem passa a maior parte do tempo no volante.  A Wurth tem produtos para o seu caminhão, carro e moto. Vamos conhecer alguns desses itens indispensáveis para cada estilo de motorista!

É uma vida na estrada, cada dia em um lugar, transportando mercadorias, animais, pessoas e muito mais. Seja no campo ou na cidade, a trabalho ou a lazer, é na estrada que tudo acontece.

Hoje 25 de Julho é comemorado no Brasil o dia do motorista; com uma data tão significativa não podemos deixar de lado a nossa homenagem e compromisso com estudo e tecnologia para oferecer produtos de qualidade para quem passa a maior parte do tempo no volante.

A Wurth tem produtos para o seu caminhão, carro e moto. Vamos conhecer alguns desses itens indispensáveis para cada estilo de motorista!

Taxistas e motoristas que usam aplicativos O que seria das grandes cidades sem os táxis e aplicativos de transporte particular? Só no Brasil em um dos aplicativos de transporte, existem mais de 22 milhões de usuários e mais de 600 mil motoristas dirigindo e oferecendo o seu serviço.  Se você é um motorista ou conhece alguém que trabalhe no volante, precisa conhecer estes produtos:  1 – Aditivo para motores bicombustível – AWB 200, age como aditivo, removendo os resíduos formados na câmara de combustão e bicos injetores de motores à gasolina, melhorando a queima do combustível e reduzindo a emissão de poluentes. Além de proporciona melhor desempenho e restaurar a potência do motor. Compre Aqui  2 -Antiembaçante spray, inibe o embaçamento em ambientes internos, permitindo uma visão nítida e aumentando a segurança. Compre Aqui
Taxistas e motoristas que usam aplicativos
O que seria das grandes cidades sem os táxis e aplicativos de transporte particular? Só no Brasil em um dos aplicativos de transporte, existem mais de 22 milhões de usuários e mais de 600 mil motoristas dirigindo e oferecendo o seu serviço.

Se você é um motorista ou conhece alguém que trabalhe no volante, precisa conhecer estes produtos:

1 – Aditivo para motores bicombustível – AWB 200, age como aditivo, removendo os resíduos formados na câmara de combustão e bicos injetores de motores à gasolina, melhorando a queima do combustível e reduzindo a emissão de poluentes. Além de proporciona melhor desempenho e restaurar a potência do motor.
Compre Aqui

2 -Antiembaçante spray, inibe o embaçamento em ambientes internos, permitindo uma visão nítida e aumentando a segurança.
Compre Aqui

Já parou para pensar que a maior parte dos fretes realizados no Brasil são por terra? Todos os dias são milhares de produtos e encomendas sendo transportados por longas distâncias em nossas estradas, e para ajudar nessas viagens, listamos alguns itens práticos para o caminhão:  1 - Otimizador para Diesel OWD, ao ser adicionado ao Diesel ou Biodiesel, reduz as emissões de poluentes, dispersa a água no reservatório, é anticorrosivo e ajuda no consumo de combustível. Compre aqui  2 - Cinta para amarração de carga, altamente resistente e junto com sua catraca com trava de segurança, suporta até 4 toneladas. Compre aqui
Motoristas de caminhão
Já parou para pensar que a maior parte dos fretes realizados no Brasil são por terra? Todos os dias são milhares de produtos e encomendas sendo transportados por longas distâncias em nossas estradas, e para ajudar nessas viagens, listamos alguns itens práticos para o caminhão:

1 – Otimizador para Diesel OWD, ao ser adicionado ao Diesel ou Biodiesel, reduz as emissões de poluentes, dispersa a água no reservatório, é anticorrosivo e ajuda no consumo de combustível.
Compre aqui

2 – Cinta para amarração de carga, altamente resistente e junto com sua catraca com trava de segurança, suporta até 4 toneladas.
Compre aqui

3 – Kit para reparos e emergências com: Lanterna Led recarregável com tecnologia COB, ela proporciona iluminação aproximadamente 50 vezes maior em comparação com led tradicional. Luva com resistência a corte WBR Cut 5 com acabamento antiderrapante aumentando o agarre em superfícies secas, levemente úmidas ou oleosas, e Estilete profissional altamente ergonômico e confortável para manuseio e utilização.

Você sabia que segundo levantamento divulgado pela Confederação Nacional dos Municípios, o número de motocicletas no Brasil é maior que o de carros em 45% das cidades? Sem contar que, o número de motoboys aumenta a cada dia, afinal são muitas entregas que precisam cortar o trânsito das grandes cidades.  Conheça os produtos indispensáveis para quem usa moto:  1 – Limpa Viseira, remove resíduos, gorduras, adesivos e insetos em viseiras de acrílico. Possui uma agradável fragrância e proporciona melhor nitidez sem agredir a pintura do capacete. Compre aqui  2 – Reparador instantâneo de pneus, faz o reparo de um pneu furado sem precisar fazer a troca. Com aplicação prática e fácil, ele realiza a reparação temporária do furo e ao mesmo tempo infla o pneu, fazendo o reparo de furos com até 5mm. Compre aqui  3 – Limpador de bicos injetores, promove limpeza corretiva, limpando desde o tanque até a câmara de combustão. Sua aplicação é via tanque de combustível, diminuindo a emissão de poluentes, restaura a potência do motor e melhora o consumo do combustível. Compre aqui  Vamos fugir da rotina e sentir o prazer de pilotar uma moto?
Motociclista
Você sabia que segundo levantamento divulgado pela Confederação Nacional dos Municípios, o número de motocicletas no Brasil é maior que o de carros em 45% das cidades? Sem contar que, o número de motoboys aumenta a cada dia, afinal são muitas entregas que precisam cortar o trânsito das grandes cidades.

Conheça os produtos indispensáveis para quem usa moto:

1 – Limpa Viseira, remove resíduos, gorduras, adesivos e insetos em viseiras de acrílico. Possui uma agradável fragrância e proporciona melhor nitidez sem agredir a pintura do capacete.
Compre aqui

2 – Reparador instantâneo de pneus, faz o reparo de um pneu furado sem precisar fazer a troca. Com aplicação prática e fácil, ele realiza a reparação temporária do furo e ao mesmo tempo infla o pneu, fazendo o reparo de furos com até 5mm.
Compre aqui

3 – Limpador de bicos injetores, promove limpeza corretiva, limpando desde o tanque até a câmara de combustão. Sua aplicação é via tanque de combustível, diminuindo a emissão de poluentes, restaura a potência do motor e melhora o consumo do combustível.
Compre aqui

Vamos fugir da rotina e sentir o prazer de pilotar uma moto?

Usou os produtos Wurth? Compartilhe uma foto da sua moto e nos marque! @wurth.brasil