Monte a sua mini adega de vinhos gastando pouco

no
Categorias: Geral

interior carro

Se você é um admirador e apaixonado por vinho, que tal montar a sua adega para 12 garrafas standard gastando pouco?

Hoje vamos te ensinar como fazer uma mini adega para as suas garrafas standard com suporte para 8 taças. Siga o nosso passo a passo e vamos montar o seu novo cantinho do vinho em casa!

Antes de começar o passo a passo temos duas dicas para armazenar as suas garrafas da maneira correta:

1- O mais indicado é manter a garrafa na posição horizontal, assim as rolhas estarão sempre úmidas e em contato com o vinho, impedindo a entrada do oxigênio para dentro da garrafa.

2- Mantenha a sua adega longe da luz solar e até mesmo artificial para não afetar os sabores e aromas do vinho e evitar a oxidação.

Agora vamos ao passo a passo da mini adega de vinhos!

Tinta Spray
Luva de proteção
Máscara de proteção
Parafusadeira/ Furadeira
Serra copo de 86 mm
Broca para madeira de 2,0 mm
Parafuso Philips de 3,5 x 35 mm
Parafuso Philips de 3,5 x 20 mm
Bit ponteira para parafuso Philips
Cantoneira de zamak
Rodinhas com freio/ Rodízio
Lixa para madeira

Medidas das peças de madeira:
4x placas com 60 cm x 35 cm (estrutura da adega)
2x placas com 56 cm x 40 cm (painel para encaixe dos vinhos)
4x placas com 35 cm x 7 cm (base para encaixe das taças)

*Obs: Recomendamos usar madeira de pinus com espessura de 3 cm para dar mais resistência e estabilidade à nossa adega.

Montagem:

 Se você é um admirador e apaixonado por vinho, que tal montar a sua adega para 12 garrafas standard gastando pouco? Hoje vamos te ensinar como fazer uma mini adega para as suas garrafas standard com suporte para 8 taças. Siga o nosso passo a passo e vamos montar o seu novo cantinho do vinho em casa!
1 – Vamos começar montando a estrutura externa da nossa mini adega. Use as 4 placas de madeira de 60 cm x 35 cm para formar a estrutura do nicho. Antes de parafusar as laterais, faça um furo com a Broca para madeira de 2,0 mm em cada ponto onde você irá parafusar. Com os furos feitos, é só parafusar as 8 pontas usando o Parafuso Philips de 3,5 x 35 mm.