Se você é um admirador e apaixonado por vinho, que tal montar a sua adega para 12 garrafas standard gastando pouco?
Hoje vamos te ensinar como fazer uma mini adega para as suas garrafas standard com suporte para 8 taças. Siga o nosso passo a passo e vamos montar o seu novo cantinho do vinho em casa!
Antes de começar o passo a passo temos duas dicas para armazenar as suas garrafas da maneira correta:
1- O mais indicado é manter a garrafa na posição horizontal, assim as rolhas estarão sempre úmidas e em contato com o vinho, impedindo a entrada do oxigênio para dentro da garrafa.
2- Mantenha a sua adega longe da luz solar e até mesmo artificial para não afetar os sabores e aromas do vinho e evitar a oxidação.
Agora vamos ao passo a passo da mini adega de vinhos!
Ferramentas e equipamentos necessários:
Tinta Spray
Luva de proteção
Máscara de proteção
Parafusadeira/ Furadeira
Serra copo de 86 mm
Broca para madeira de 2,0 mm
Parafuso Philips de 3,5 x 30 mm
Parafuso Philips de 3,5 x 20 mm
Bit ponteira para parafuso Philips
Cantoneira de zamak
Rodinhas com freio/ Rodízio
Lixa para madeira
Medidas das peças de madeira:
4x placas com 60 cm x 35 cm (estrutura da adega)
2x placas com 56 cm x 40 cm (painel para encaixe dos vinhos)
4x placas com 35 cm x 7 cm (base para encaixe das taças)
*Obs: Recomendamos usar madeira de pinus com espessura de 3 cm para dar mais resistência e estabilidade à nossa adega.
Montagem:
Nicho de madeira com as medidas e locais para parafusar
1 – Vamos começar montando a estrutura externa da nossa mini adega. Use as 4 placas de madeira de 60 cm x 35 cm para formar a estrutura do nicho. Antes de parafusar as laterais, faça um furo com a Broca para madeira de 2,0 mm em cada ponto onde você irá parafusar. Com os furos feitos, é só parafusar as 8 pontas usando o Parafuso Philips de 3,5 x 30 mm.
Dica
Lembre-se sempre de conferir as medidas antes de realizar os furos e cortes nas peças. Você pode fazer pequenas marcas com lápis, por exemplo, nos locais exatos do furo, utilizando uma trena ou metro de madeira para verificar as medidas.
Placa de madeira com furos circulares e medidas
2- Para montar o painel com os encaixes para as garrafas de vinho, vamos usar as duas tábuas de 54 cm x 40 cm. Use um lápis e marque a posição de cada círculo usando a Serra copo de 86 mm, Serão 12 furos com 86 mm de diâmetro e 3,0 cm de distância entre eles e entre as laterais. Depois de fazer os furos use a Lixa para madeira para remover as farpas de madeira e dar o acabamento.
Importante
Lembre-se de ter uma base de papelão ou outro material embaixo das placas, assim durante o processo de furar a sua mesa ou chão não será danificado.
Nicho de madeira com a Placa de madeira do passo 2 e local com indicação para parafusar
3- Agora vamos encaixar do lado esquerdo do nicho as duas placas com os furos. Como a profundidade do nosso nicho é de 35 cm, coloque a placa da frente com 10 cm para dentro do nicho, assim você irá conseguir puxar o pescoço e gargalo da garrafa de vinho depois que a adega estiver montada. Já a placa do fundo será encaixada com 5 cm para dentro do nicho. Use os Parafuso Philips de 3,5 x 30 mm para fixar as duas placas na lateral esquerda, topo e também base.
Nicho de madeira com a Placa de madeira do passo 2 e local com indicação para instalar os suportes para as taças.
4- Com a lateral direita do nosso nicho livre, vamos usar as 4 placas com 35 cm x 9 cm para fazer os penduradores de taças. Usando Parafuso Philips de 3,5 x 30 mm e as Cantoneira de zamak, instale a primeira placa de madeira na lateral direita do nicho, deixando um vão de 5 cm na parte de cima, do lado esquerdo, siga os mesmos passos, mas afixação será nas duas colunas com furos em círculos que fizemos no passo 2. Como mostra a imagem, ao final, as duas plaquinhas estarão alinhadas com vão de 2 cm entre elas para que você possa encaixar a base da sua taça ao contrário.
Agora é só encaixar as quatro Rodinhas com freio/ Rodízio ou pés da sua preferência e decorar o seu novo cantinho do vinho. Instale quadros temáticos na parede, luminárias e até mesmo um pote com as suas rolhas favoritas!
Dica
Se você quiser personalizar a sua mini adega, use a Tinta Spray da cor que preferir antes de fazer a montagem da estrutura. Lembre-se de usar Luva de proteção e Máscara de proteção durante essa etapa.
Gostou do passo a passo? Compartilhe uma foto do seu novo ambiente decorado e nos marque nas redes sociais! @wurth.brasil