Linha Eco-W e o cuidado com o meio ambiente

no
Categorias: Casa ou escritório

Linha Eco-W e o cuidado com o meio ambiente

Estamos na semana do meio ambiente, e vale lembrar que em 2019 ainda temos muito para fazer pelo planeta, e os avanços em sustentabilidade precisam ser constantes para preservação ambiental e da nossa saúde.

Junto a esse movimento de consciência ecológica, a linha Eco-w da Wurth conta com produtos ecológicos, biodegradáveis e embalagens recicláveis. Todos os produtos possuem laudo de biodegradabilidade, composição não poluente e certificação ISO 14000, que determina as normas de soluções ambientais a serem seguidas pela empresa e produtos.

Vale lembrar que os produtos em sua maioria, são concentrados e solúveis em água. Esse conjunto de soluções ecológicas tem como objetivo a redução da produção de plástico e praticidade no uso dos produtos.

Conheça alguns produtos da linha Eco-w:

1-O Desengraxante Universal Eco-W é um produto altamente concentrado para remoção de óleos e gorduras, com alto poder de limpeza e sem cheiro. De alto rendimento, pode fazer até 129L de produto final com 1L de produto concentrado.
Compre aqui

2- Limpa para-brisa é um detergente em pastilha efervescente, remove insetos, gordura e resíduos. Altamente biodegradável e de pH neutro, não agride o vidro nem a borracha. Além da ação de limpeza, ainda hidrata e preserva as palhetas, reduzindo os gastos com água, espaço de armazenagem e redução no valor de frete.
Compre aqui

Além da linha Eco-w, a Wurth também possui produtos práticos com tecnologia para diminuir a emissão de poluentes dos motores.

O Descarbonizante Pro é um produto concentrado com aplicação em spray, limpa bicos injetores TBI/Corpo de borboleta, carburadores e câmara de combustão. Remove a carbonização e dissolve com facilidade gomas e vernizes. Proporciona melhor desempenho e redução do consumo de combustível além de reduzir a emissão de poluentes.
Compre aqui

O Descarbonizante por imersão possui a mesma função. Na sua formulação, possui um componente químico que age como selo químico, evitando a evaporação dos ativos e permitindo a reutilização do mesmo líquido por várias vezes.
Compre aqui

Conheça a linha Eco-w completa aqui.