Limpe seu carro com cera de forma fácil e eficiente

no
Categorias: Cuidados Automotivos

Limpe seu carro com cera de forma fácil e eficiente

Para quem usa o carro diariamente, o recomendado é lavar o veículo uma vez por semana. Mas, você sabe como lavar seu carro corretamente e evitar manchas na lataria? Veja como deixá-lo brilhando com uma lavagem profissional.

Antes de começar a lavar seu automóvel, verifique se a lataria está completamente fria. Dê preferência para locais com sombra, usando água fria. Por isto, nos dias quentes ou após desligar o carro que estava em movimento, espere em torno de vinte minutos com o carro à sombra para que a lataria possa esfriar e só depois disso inicie a lavação.
Este cuidado é para que o sabão não seque em contato com a lataria quente, provocando manchas na pintura. Por este mesmo motivo, mantenha todas as partes do seu carro molhadas até que você finalize o processo.

Para garantir uma boa lavagem no seu carro é importante escolher os produtos certos o shampoo para veículos SHW 2 da Wurth, é um produto que foi formulado com tensoativos e matérias primas especiais para obter um alto poder de limpeza sem agredir superfícies pintadas, o que gera não só a limpeza do veículo como sua proteção contra radiação solar e brilho sem polimento. Por serem concentrados, possuem alto rendimento, podendo gerar até 101L de produto final pronto para uso.

Para finalizar é importante escolher a Cera certa, como por exemplo, a Cera cristalizadora W-WAX da Wurth que proporciona alto brilho e proteção à base de carnaúba e silicones especiais. De fácil aplicação e remoção, é recomendada para todos os tipos de pinturas e cores, proporcionando dupla camada de proteção, oferecendo maior durabilidade e resistência. Não possui abrasivos em sua formulação, contém ceras naturais e óleos de silicone, não mancha borrachas, vinil, plásticos e sintéticos, oferecendo um ótimo rendimento e o melhor custo x benefício.

Modo de usar – Lavagem:

  1. Dilua o produto em água, conforme indicação da tabela.
  2. Faça a aplicação ao abrigo do sol, com a superfície fria.
  3. Lave o veículo com água para retirar a sujeira mais pesada.
  4. Aplique o produto sob pressão ou manualmente, utilizando uma luva lava-auto, esponja macia ou flanela.
  5. Não deixe o produto secar sobre o veículo.
  6. Enxague com água em abundância até remover todo o produto.
  7. Seque com um pano limpo e macio.

Modo de usar – Aplicação da Cera:

  1. Aplique a Cera W-Wax em uma pequena área (50x50cm), uma camada fina e uniforme de cera utilizando a espuma aplicadora.
  2. Aguarde de 1 a 2 minutos para remover o excesso de cera utilizando o pano de microfibra, em movimentos circulares até obter o brilho.
  3. Repita a operação até completar o veículo.

Compre aqui os produtos:
SHAMPOOS WURTH SHW2
CERA AUTOMOTIVA W-WAX