Limpe o óleo derramado com praticidade

no
Categorias: Cuidados Automotivos

O Micro Absorber da Wurth, possui uma fórmula exclusiva que absorve qualquer tipo de líquido em superfícies sólidas, evitando acidentes e efetuando uma limpeza rápida e eficiente em caso de derramamento.

Quando se compra um automóvel, é esperado que alguma manutenção no motor do carro seja necessária; mas o que não se espera, é a sujeira que o óleo faz na sua garagem.

Isso também acontece com profissionais que trabalham com manutenção, reparação, construção e montagem de carros ou máquinas, que acabam tendo esse desconforto ao ter que limpar manchas de óleo, exigindo força e tempo.

Para solucionar esse problema, ao fazer esse tipo de limpeza é fundamental a escolha certa do produto para não danificar o seu piso.
O Micro Absorber da Wurth, possui uma fórmula exclusiva que absorve qualquer tipo de líquido em superfícies sólidas, evitando acidentes e efetuando uma limpeza rápida e eficiente em caso de derramamento.

O produto é composto por:

• Grânulos universais com alto poder de absorção;
• 01 kg do Micro Absorber absorve aproximadamente
• 01 litro de óleo.

Têm fácil manuseio e é capaz de absorver qualquer tipo de líquido, desde óleo a ácidos e fluídos à base de água, além de ter ação antiderrapante e manter sua forma granulada mesmo após a absorção.
Modo de usar o Limpa Pneu:

  1. Aplique uma quantidade suficiente para cobrir toda a sujidade do local.
  2. Caso necessite acelerar a absorção, mexa o produto com a ajuda de uma vassoura ou rodo.
  3. Aplique uma camada uniforme do produto a uma distância de aproximadamente 20 cm.
  4. Aguarde o tempo necessário para que seja visível a absorção da sujidade.
  5. Remova o produto.

Obs. Se o micro grânulo não estiver saturado, pode ser usado novamente.

Compre aqui o produto:
MICRO ABSORBER