Durante a limpeza dos carros muitas pessoas ignoram os pneus, ou acabam lavando com água, sabão comum, espuma polidora, cera, entre outros produtos de uso cotidiano. Porém o que muitos não sabem é que essa má prática acaba ressecando e danificando a borracha, provocando o envelhecimento precoce, fazendo com que o usuário tenha gastos extraordinários com a troca de seus pneus antecipadamente.
Vá além do básico e dedique um tempo para limpar os seus pneus, pois além de higieniza-los você aumenta a vida útil do produto, evitando gastos extras com a troca por novos.
Para solucionar esse problema, ao fazer a limpeza do pneu é fundamental a escolha certa do produto.
O Limpa Pneu da Würth, possui uma fórmula exclusiva que limpa, embeleza e hidrata seu pneu, aumentando a durabilidade.
É um produto 3 em 1 que também pode ser utilizado para a limpeza e tratamento das demais borrachas do carro como tapetes emborrachados e borrachões.
A embalagem proporciona uma fácil aplicação, maior rendimento, além de fazer com que não agrida a pintura do seu carro, evitando manchas nas rodas de liga leve. Contém 350 ml de produto, aplicação por pulverização para evitar esforço do usuário e não sai com água.
Sabe o que é melhor? Não agride as mãos! Por isso você não precisa se preocupar com a compra de luvas especificas para o manuseio dele.
Modo de usar o Limpa Pneu:
- Agite o produto antes de usar.
- Certifique-se que a superfície está completamente seca.
- Aplique uma camada uniforme do produto a uma distância de aproximadamente 20 cm.
- Deixe a espuma secar totalmente.
- Caso haja necessidade, retire o excesso de produto com uma esponja.
Obs. Em caso de pneus muito sujos (ex.: barro, areia e etc.), retire o excesso de sujeira anteriormente, aplique o produto e esfregue com uma esponja.
Compre aqui o produto:
Limpa Pneu