Seus sapatos estão sem um espaço específico para serem guardados? Chegou a hora de ter uma sapateira. Muito além de ser só um item de organização, a sapateira entra como um dos pontos de mais destaque nas decorações de quartos e closets. Seja de madeira, tecido ou metal, as sapateiras são ótimas opções para liberar espaço dentro do seu armário e deixar os seus calçados organizados e mais fáceis de serem achados. Apesar da grande quantidade de modelos disponíveis no mercado, o investimento em um móvel para seus sapatos da forma que você gostaria pode ser caro, então por que não fazer a sua própria sapateira?
Nossa dica de hoje é para te ajudar a montar a sapateira ideal para comportar todos os seus calçados, que combine com o seu quarto ou closet e que dê um up na sua decoração! Veja nos próximos parágrafos como fazer uma sapateira de forma simples e gastando pouco.
O que vamos precisar?
Por ser uma montagem fácil de fazer, você pode escolher as medidas de acordo com o espaço que tem disponível e com a quantidade de sapatos que tem no armário. Para o nosso móvel, vamos considerar um espaço regular para uma sapateira média.
• 9 tábuas de madeira de 1,5mx80cm com espessura de 3cm
• Parafusos
• Trena
• Furadeira
• Broca para Madeira
• Parafusadeira
• Lixa para Madeira
• Rodízios com Freio
• Tinta Spray
• Prego Líquido
• Luvas de Proteção
• Óculos de Proteção
Preparo do materiais
Antes de começarmos a montagem da sapateira, precisamos deixar nossas peças de madeira prontas para o trabalho. Inicie lixando todas as peças para retirar possíveis fiapos e demais irregularidades da madeira. Depois que lixar, pense no acabamento que você quer para o seu móvel. Nesse momento você pode escolher envernizar a madeira e deixá-la em sua cor natural, ou optar por uma pintura que converse com os demais móveis do seu quarto ou closet.
Nossa dica é pintar com uma tinta de longa duração e que promova maior longevidade para o seu móvel. A Tinta Spray, além de ser fácil de aplicar, possui alto rendimento, secagem rápida e promove alta cobertura. Escolha uma cor entre as nossas 19 opções e aplique uma camada em cada tábua de madeira. Por conta da porosidade do material, pode ser que seja necessária uma outra camada para dar o acabamento desejado.
Montagem da sapateira
Todas as peças preparadas e pintadas? Então, vamos começar a montar a nossa sapateira. O primeiro passo é separar 2 tábuas de madeira para serem as laterais da sapateira, faça 3 marcações em cada uma das pontas da madeira, elas servirão para a furação. Feito isso, use a Furadeira com a Broca para Madeira e faça os furos de acordo com as marcações. Agora, separe mais duas peças de madeira que serão o teto e a soleira do nosso móvel, para unir as peças, use os Parafusos e com o auxílio da Parafusadeira faça a junção das madeiras formando um quadrado vazado.
Para as prateleiras, usaremos 5 peças de madeira, o espaço entre cada uma delas deve ser de 21,5cm. Vamos usar a Trena para marcar exatamente o espaço que precisamos entre uma prateleira e outra e repetiremos o mesmo processo para a junção das tábuas. Faça furos com a Furadeira em cada uma das laterais e depois parafuse com o auxílio da Parafusadeira. Nessa hora, peça ajuda para alguém segurar as tábuas enquanto você parafusa as laterais de acordo com as marcações de 40cm que fez posteriormente.
A junção de todas as peças também pode ser feita com o Prego Líquido, porém, recomendamos que o trabalho seja feito com o uso de Parafusos para garantir a resistência necessária para aguentar o peso dos sapatos nas prateleiras.
Finalização
Com toda a estrutura montada vamos dar os últimos retoques necessários para deixar a sapateira perfeita. Caso você pense em mudar o móvel de lugar, nossa dica é finalizar a peça com Rodízios com Freio que permitem movimentar a peça sem danificar o piso e podem ser travados para evitar o deslocamento com o tempo. Se a sua ideia é deixar o móvel em um mesmo lugar, invista em um pezinho resistente e que combine com a cor escolhida para a sapateira.
Dicas da Wurth
Lembramos que, para todo trabalho manual, é importante o uso de equipamentos de proteção individual. O uso de Luvas e Óculos de proteção são fundamentais para garantir a sua segurança durante todo o processo de preparo, montagem e finalização da sua peça.
Gostou do nosso tutorial? Faça o seu modelo e poste nas redes sociais marcando nosso @wurth.brasil, estaremos de olho em todas produções!